絞り込み
ブランド
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・10・12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
使用流体
圧縮空気・工業用水・水・油・真空・空気・粒体・粉体・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
特性
帯電防止・柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: コイルホース


FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

693件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ潤工社
21,980税込24,178
1巻
7日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2856アズワン品番67-2253-42
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1948アズワン品番67-2253-68
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5144アズワン品番67-2252-08
軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ潤工社
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8880アズワン品番67-2254-09
極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ潤工社
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7308アズワン品番67-2254-80
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
8,298税込9,128
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7253アズワン品番67-2253-21
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
17,980税込19,778
1本
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●使用温度範囲(℃):-65~+180●全長(mm):350●コイル径(mm):95●使用流体:空気、水、腐食性流等●コイル長(mm):90●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2873アズワン品番67-2255-67
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5157アズワン品番67-2252-06
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7233アズワン品番67-2251-84
フラットチューブUFF 5-6×4mm 黒 UFF-06-5シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 5-6×4mm 黒 UFF-06-5シリーズ潤工社
5,598税込6,158
1巻
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):5●心数:5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3634アズワン品番67-2254-30
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):40●色:モスグリーン●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3567アズワン品番67-2255-02
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ潤工社
7,198税込7,918
1巻
6日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):2●内径(mm):1●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1989アズワン品番67-2254-34
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7244アズワン品番67-2252-57
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:緑●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5118アズワン品番67-2252-66
極軟質ナイロンチューブ AS4 10X7.5mm 35-10シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 10X7.5mm 35-10シリーズ潤工社
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7300アズワン品番67-2253-90
フラットチューブUFF 8-4×2.5mm 黒 UFF-04-8シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 8-4×2.5mm 黒 UFF-04-8シリーズ潤工社
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:8●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-5112アズワン品番67-2252-89
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:ライトベージュ●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5167アズワン品番67-2252-01
FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2866アズワン品番67-2253-94
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5117アズワン品番67-2251-54
極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ潤工社
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8781アズワン品番67-2252-56
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3548アズワン品番67-2254-14
ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ潤工社
6,298税込6,928
1本
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2278アズワン品番67-2255-53
軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ潤工社
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用
仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8878アズワン品番67-2253-12
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
12,980税込14,278
1箱(5箱)
5日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
38,980税込42,878
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1箱(5箱)
15日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
32,980税込36,278
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
23,980税込26,378
1本
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●使用温度範囲(℃):-65~+180●全長(mm):360●コイル径(mm):140●使用流体:空気、水、腐食性流等●最高使用圧力(MPa):0.78●芯数:1●コイル長(mm):100●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2872アズワン品番67-2255-08
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 4X2.5mm 25-04シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 4X2.5mm 25-04シリーズ潤工社
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):2.7●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1972アズワン品番67-2255-21
極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ 潤工社極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ潤工社
4,098税込4,508
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8845アズワン品番67-2254-46
フラットチューブUFF 黒 UFF-04-2-5シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 黒 UFF-04-2-5シリーズ潤工社
809税込890
1巻
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:2●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3627アズワン品番67-2258-07
FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ潤工社
3,698税込4,068
1巻
4日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2864アズワン品番67-2255-54
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧
仕様●色:赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1980アズワン品番67-2254-63
ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ潤工社
41,980税込46,178
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2275アズワン品番67-2253-53
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用
仕様●色:青●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1998アズワン品番67-2253-09
FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ潤工社
40,980税込45,078
1巻
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2857アズワン品番67-2252-73
極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ潤工社
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7299アズワン品番67-2254-38
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 10X6.5mm 25-10シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 10X6.5mm 25-10シリーズ潤工社
6,098税込6,708
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1967アズワン品番67-2253-32
コイルホース