絞り込み
外径(Φmm)
- 6(1)
- 7.6(2)
- 8(5)
- 38(1)
ホース長さ(m)
- 0.125(1)
- 1(1)
- 1.65(1)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.3(1)
- 4(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 7(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(4)
内径(Φmm)
- 6
- 2(29)
- 2.5(15)
- 3(3)
- 4(46)
- 4.5(2)
- 5(132)
- 6.5(62)
- 7.5(5)
- 8(61)
- 9(5)
- 9.2(2)
- 10(2)
- 11(18)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 19.05(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(3)
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
レッド(3)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(3)
- 油(3)
- 空気(5)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
0.8・1.2・1.4・1.5・1.8
特性
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
耐久・耐圧・耐油
材質
- 樹脂(9)
樹脂
ブランド
- エスコ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- アオイ(2)
- 潤工社(1)
- 明治ナイロンホース(1)
- 芝軽粗材(1)
エスコ・PISCO(ピスコ)・アオイ・潤工社・明治ナイロンホース・芝軽粗材
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7.6(2)
8(5)
38(1)

ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
メイコイルセット
明治ナイロンホース(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他外径(Φmm)7.6コイル径(mm)80(70)最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット色オレンジ材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)特性耐油コイル長(mm)350
コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)
アオイ¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー付)
アオイ¥2,998税込¥3,2981本14日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
コイルチューブ
芝軽粗材¥8,198税込¥9,0181箱(100m)3日以内出荷電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。材質ポリエチレン色自然色
















![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)