絞り込み
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 21(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2.5(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
内径(Φmm)
- 3
- 2(29)
- 2.5(15)
- 4(46)
- 4.5(2)
- 5(132)
- 6(9)
- 6.5(62)
- 7.5(5)
- 8(61)
- 9(5)
- 9.2(2)
- 10(2)
- 11(30)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 19.05(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
- 1.4(2)
0.8・1.4
材質
- 樹脂(3)
樹脂
ブランド
- エスコ(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
エスコ・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(2)
21(1)

ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥435~税込¥479~1本当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥435~税込¥479~1本当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒











![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)