絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(44)
- 26(1)
- 38(1)
ホース長さ(m)
- 0.2954(8)
- 0.3272(8)
- 0.335(8)
- 0.3368(8)
- 0.359(8)
- 0.38(8)
- 0.3824(8)
- 0.3908(8)
- 0.4226(8)
- 0.425(8)
- 0.428(8)
- 0.4544(8)
- 0.47(8)
- 0.4736(8)
- 0.4862(8)
- 0.515(8)
- 0.518(8)
- 0.5192(8)
- 0.5498(8)
- 2(10)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 4
- 2(29)
- 2.5(15)
- 3(3)
- 4.5(2)
- 5(132)
- 6(9)
- 6.5(62)
- 7.5(5)
- 8(61)
- 9(5)
- 9.2(2)
- 10(2)
- 11(30)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 19(1)
- 19.05(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(18)
オレンジ(2)
クリア(24)
グリーン(24)
ブラック(14)
ブルー(27)
ベージュ(2)
ホワイト(9)
レッド(19)
使用流体
- 圧縮空気(22)
- 水(7)
- 油(2)
- 真空(21)
- 空気(20)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(3)
- 0.8(34)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2.1(2)
- 2.6(2)
0.6・0.8・1・1.0・1.5・1.6・2.1・2.6
特性
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
- 樹脂(44)
樹脂
ブランド
- 千代田通商(22)
- SMC(8)
- 潤工社(4)
- ニッタ(3)
- アオイ(3)
- エスコ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TRUSCO(1)
- 芝軽粗材(1)
千代田通商・SMC・潤工社・ニッタ・アオイ・エスコ・PISCO(ピスコ)・TRUSCO・芝軽粗材
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
6(44)
26(1)
38(1)

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥899~税込¥989~1袋(1個)ほか当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
スパイラルホース 4×6
TRUSCO¥389~税込¥428~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色青使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)
千代田通商(2件のレビュー)¥2,586~税込¥2,845~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。色透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥715~税込¥787~1個当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥715~税込¥787~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm
千代田通商¥4,665~税込¥5,132~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
UC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。材質ウレタン色青長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向右負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm
千代田通商¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から7日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm
千代田通商¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm
千代田通商¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)
アオイ¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコイルチューブ
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1本6日以内出荷U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー付)
アオイ¥2,598税込¥2,8581本14日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ
潤工社¥1,998~税込¥2,198~1巻7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水ホース外径(Φmm)6
マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm
千代田通商¥9,545~税込¥10,500~1個5日以内出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)260
マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm
千代田通商¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3527色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)95内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2350使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)780
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm
千代田通商¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
ツインコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ラウンドコイルチューブ UT
潤工社¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。トラスコ品番572-6138材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600色黒使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用流体空気、水芯数6使用範囲(m)1.2最大使用寸法(m)1.2外径(mm)6コイル径(mm)55内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)340
コイルチューブ
芝軽粗材¥6,398税込¥7,0381箱(100m)3日以内出荷電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。材質ポリエチレン色自然色
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ
潤工社¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器仕様使用温度範囲(℃):-65~180●全長(mm):365●コイル径(mm):55●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1.6●適用継手:ステンレス継手●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●コード番号:384-2874色半透明最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等ホース外径(Φmm)6アズワン品番67-2256-40コイル長(m)1.05
ラウンドコイルチューブ UT UTシリーズ
潤工社¥899税込¥9891本当日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用仕様コイル径(mm):42●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●芯数:1●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手材質ポリウレタン色ベージュ全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水ホース外径(Φmm)6アズワン品番67-2258-09コイル長(m)1.6
マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm
千代田通商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3528色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)133.7内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm
千代田通商¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)888使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm
千代田通商¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm
千代田通商¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3535色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)56.3内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm
千代田通商¥6,578~税込¥7,236~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2108使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)683
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm
千代田通商¥4,138~税込¥4,552~1個翌々日出荷から11日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1765使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)455
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm
千代田通商¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1700使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)650
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm
千代田通商¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1620使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)488
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から11日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1570使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)390
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm
千代田通商¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1440使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)520





























![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)