絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200(5)
使用液
  • 水道水(1)
ブランド
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • アサヒ特販(8)
  • カクダイ(4)
  • スリーハイ(2)
  • 八光電機(3)
  • 山清電気(3)
  • 電熱産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水道凍結防止帯とは、水道管の凍結や破損を防止するヒーターのことです。一般用の水道管や工業用の配管に発熱帯を巻き付けたり這わせたりして通電するだけで、簡単に保温することができます。発熱帯を固定するためには専用の保温テープも必要。耐熱性のある製品は給湯配管への使用も可能です。サーモスタットが内蔵されている製品は、温度に合わせて自動的に通電を制御する機能を持つので、安全で電力の消費量を節約する効果も期待できます。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)100
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機(19件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
    用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
  • 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ

    水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
    用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
  • 水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気

    水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型

    山清電気(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100
  • 電源・通電確認テスター 八光電機

    電源・通電確認テスター

    八光電機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
    電圧(V)100
  • 排水路ヒーター アサヒ特販

    排水路ヒーター

    アサヒ特販
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
    引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
  • 蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気

    蛇口用凍結防止ヒーター

    山清電気(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
    適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100定格100V-1.3W(20℃時空気中)電源コード(m)1.5
  • これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
    付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4定格電圧(V)100アズワン品番64-5153-81
  • シリコンコードヒーター スリーハイ

    シリコンコードヒーター

    スリーハイ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • 水道凍結防止器サーモランプ付 アサヒ特販

    水道凍結防止器サーモランプ付

    アサヒ特販
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌々日出荷
    水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
    付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
  • 水道凍結防止器 サーモ付 アサヒ特販

    水道凍結防止器 サーモ付

    アサヒ特販
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷
    水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
    付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
  • アサヒテープヒーター アサヒ特販

    アサヒテープヒーター

    アサヒ特販
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
    容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
  • フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイ

    フラッシュバルブ凍結防止ヒーター

    カクダイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
  • 水道凍結防止用 コックヒーター 八光電機

    水道凍結防止用 コックヒーター

    八光電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    5日以内出荷
    蛇口の凍結や破損を防ぎます。完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。自己制御作用によって異常加熱を防止します。
    トラスコ品番718-0408電源(V)100電源コード(m)1.5容量(W)1.4
  • アサヒ雨樋ヒーター アサヒ特販

    アサヒ雨樋ヒーター

    アサヒ特販
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
    動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
  • 排水路ヒーター細管用 アサヒ特販

    排水路ヒーター細管用

    アサヒ特販
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます
    引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
  • 水道凍結防止器 サーモなし アサヒ特販

    水道凍結防止器 サーモなし

    アサヒ特販
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌々日出荷
    水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
    付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
  • ルーフドレンヒーター アサヒ特販

    ルーフドレンヒーター

    アサヒ特販
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    7日以内出荷
    屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
    色ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000
  • 一般給湯・給水用 水道凍結防止帯 電熱産業

    一般給湯・給水用 水道凍結防止帯

    電熱産業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)105
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
  • これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
    用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂定格電圧(V)100使用温度(℃)-10以上電源コード(m)1.5
  • 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ

    自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)

    カクダイ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用消費電力(W)14定格電圧(V)100ヒーター長さ(m)1
  • シリコンスパイラルヒーター スリーハイ

    シリコンスパイラルヒーター

    スリーハイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
水道凍結防止帯