絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(44)
- AIS (エイ・アイ・エス)(187)
- TRUSCO(148)
- YAMAZEN(山善)(464)
- アイコ(197)
- アイリスオーヤマ(281)
- アイリスチトセ(324)
- エスコ(272)
- オカムラ(岡村製作所)(16,321)
- クロシオ(125)
- コクヨ(1,152)
- サンコウ(169)
- サンワサプライ(172)
- セルタン(161)
- ファミリー・ライフ(224)
- ホームテイスト(879)
- ローズ産業(160)
- 不二貿易(790)
- 山崎実業(198)
- 萩原(547)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価



ディスプレイ台 クランプ式
グリーンハウス¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷から7日以内出荷キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書材質鉄、Particle Board、ABS、PP質量(kg)3間口(mm)650耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260保証期間1年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32コンセントなし引出しなし


3WAY クランプ式モニタースタンド
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷から7日以内出荷組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。付属品取扱説明書/保証書材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール質量(kg)3.0間口(mm)550耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
TV背面ラック
グリーンハウス¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せます。幅700×奥行130(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き付属品ラック取り付け用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書/保証書仕様取り付け条件:設置スペース(W700×H150(mm))の範囲内に突起したテレビ配線や凹凸がないこと●対応規格:VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100~400mm ※M5~M8ネジ対応幅(mm)700質量(kg)約2.7色ブラック耐荷重(kg)~1(各棚毎)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×130×150保証期間3年間