絞り込み
ブランド
- cado
- アイリスオーヤマ(48)
- シャープ(48)
- ダイキン工業(35)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- ツインバード(11)
- 日立(9)
- マスクフジコー(9)
- 旭東(9)
- カルテック(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- 岩崎電気(8)
- エスコ(8)
- Blueair(8)
- アコブランズジャパン(8)
- オーム電機(7)
- フェローズ(7)
- ダイソン(7)
- ブランドをもっと見る
特価

除菌脱臭機
cado¥36,200税込¥39,8201台4日以内出荷付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
空気清浄機交換用フィルター
cado¥6,300税込¥6,9301個当日出荷カドー空気清浄機フィルター対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
ポータブル空気清浄機 LEAF Portable
cado¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷極限まで縁を狭くし清浄力を強化。用途を広げるLEDテーブルランプ。操作もお手入れもシンプルで楽々。ドリンクホルダーに収まるサイズ。使う場所を選ばない。USBでの電源供給仕様空気吸込方向/中央部その他USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)質量(g)約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC 5寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)フィルター交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター光源LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き色(本体)シルバー運転音25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)供給方向空気/上面
空気清浄機
cado¥45,300税込¥49,8301台4日以内出荷オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
空気清浄機
cado¥127,000税込¥139,7001台4日以内出荷すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)色クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
空気清浄機
cado¥52,545税込¥57,8001台4日以内出荷高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※色ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
空気清浄機 AP-C320I
cado¥55,000税込¥60,5001台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合床面積26畳適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能○