絞り込み
ブランド
- シャープ(48)
- アイリスオーヤマ(47)
- ダイキン工業(34)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- ツインバード(11)
- cado(10)
- エスコ(9)
- 日立(9)
- マスクフジコー(9)
- 旭東(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- 岩崎電気(8)
- Blueair(8)
- カルテック(8)
- オーム電機(7)
- フェローズ(7)
- ダイソン(7)
- Acer(エイサー)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター
アイリスオーヤマ¥2,098税込¥2,3081台翌々日出荷空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」
Panasonic(パナソニック)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷から3日以内出荷除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
交換制電NEOHフィルター
ダイニチ工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷プラズマ放電によりウイルスの活動を抑えます。トラスコ品番462-8904適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)40奥行(mm)282
交換活性炭脱臭フィルター
ダイニチ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷活性炭によりニオイの元をキャッチします。トラスコ品番462-8906適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)10奥行(mm)261
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト
岩崎電気(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
スポットエアー
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から8日以内出荷空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます 光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に 独自の光触媒で菌やニオイを分解 キレイな空気の届く距離は最大2.5m 付属アタッチメントで簡単な風向き調整 天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に 天井からキレイな空気を欲しい場所へ付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書全長(mm)210質量(g)840本体径(mm)Φ98
コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳
bitstrong(ビットストロング)¥27,000税込¥29,7001個6日以内出荷・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
空気清浄機
ツインバード¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2色ホワイト消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)電源コード(m)約2フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)適合床面積~12畳( 20.0m2)集塵方式機械式 ( フィルター式 )タイマー設定動作時間:180分設置姿勢屋内・置き型専用脱臭機能活性炭フィルター
空気清浄機DF-2用
brother(ブラザー)¥13,980税込¥15,3781セット(4本)7日以内出荷0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。用途交換用フィルター交換目安1日6時間使用で3ヵ月フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
加湿空気清浄機10畳デザインモデル
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷から3日以内出荷加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。寸法(mm)297×247×497質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能○花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
スペースきれいナ~用二酸化塩素ゲル
木村スチール工業¥15,880~税込¥17,468~1箱(6個)8日以内出荷から13日以内出荷容器に入ったゲル状の安定二酸化塩素に紫外線を照射することでガスを発生させ、ウイルスや細菌に付着して細胞膜を破壊無害化させます。 本製品に使用される「安定化二酸化塩素」は、WHO(世界保健機構)、FDA(米国環境保護庁)で安全性と有効性が認証されており、世界各国の「生活空間や施設空間など」で幅広く使用されています。
空気清浄機用交換用加湿(気化)フィルター
日立¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷空気清浄機EP-ZN30S(W)に使用する交換用加湿(気化)フィルターです。取り外して水洗いが可能です。適合機種EP-ZN30S(W)フィルター交換目安約2年
空間衛生噴霧器
グリーンクロス¥60,980税込¥67,0781台8日以内出荷噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル質量(kg)5.5電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620適合床面積60~90畳(100~150m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:850、最大:1100加湿機能○
エアーリア コンパクト
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100
ブルーエアセンス フィルターセット
Blueair¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷センス フィルターセット。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去し、日常的な気になるニオイにも効果を発揮。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。セット内容フィルター 2個、除臭カーボンシート 2枚対象機種Sense / Sense+フィルター交換目安約6カ月
除湿乾燥機
オリオン機械¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に使用温度範囲(℃)1~40除湿機能○
集じんフィルター
日立¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合本体EP-GV1000/EP-GV65/EP-GD12/EP-EV1000/EP-EV65/EP-EV70S/EP-DV1000/EP-DV60/EP-CV1000/EP-CV60
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ
ツインバード(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台欠品中高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7適合床面積~12畳(20.0m2)集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能○PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
AC-4252用空気清浄フィルター
ツインバード¥919税込¥1,0111個当日出荷パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
花粉空気清浄機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23
エアフォレスト マルチカーボンフィルター
ゼンケン¥4,500税込¥4,9501個翌々日出荷エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。質量(kg)0.645交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×37.5×1
交換用ストリーマユニット
ダイキン工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色青(フィルター部)交換目安約10年対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W寸法(縦×横)(mm)226×220
AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白
マスクフジコー¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷ウイルス、花粉、臭い等を吸い込みきれいな空気を放出するコンパクト空気清浄機です。活性炭フィルターと光触媒フィルターの二重フィルターで色んな嫌な臭いを撃退します。小型なので持ち運びにも便利です。用途オフィス・出先など様々な場所での空気清浄に。質量(g)250風量弱・強サイズ(mm)74×73×179
除湿機用サプリメントカートリッジ
三菱電機¥599税込¥6591式7日以内出荷適合機種MJ-100VX, MJ-160VX, MJ-180VX, MJ-Z70WX, MJ-100WX, MJ-160WX, MJ-180WX, MJ-Z70AX, MJ-H100AX, MJ-100AX, MJ-180AX, MJ-Z70BX, MJ-H100BX, MJ-100BX, MJ-180BX, MJ-S100B, MJ-Z70CX, MJ-H100CX, MJ-100CX, MJ-180CX, MJ-S100C, MJ-Z70DX, MJ-H100DX, MJ-100DX, MJ-180DX, MJ-S100D
エアクリーンフィルター
アピックス¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷アピックス空気清浄機付きサーキュレーターの専用フィルターになります。エアクリーンフィルター交換のお知らせ表示。フィルター交換表示が点滅している場合は、新しいエアクリーンフィルターに交換する目安となります。エアクリーンフィルター交換後は、センサー自動運転スイッチを3秒長押しするとエアクリーンフィルター交換ランプが消灯します。エアクリーンフィルター交換ランプ点滅中は、センサー自動運転ができません。質量(g)1023本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×246×275
空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター
WINIX¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷18畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約18畳。騒音レベル:25~54dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/自動。スリムで持ち運びやすいコンパクトデザイン。部屋のどこに設置しても効率的に空気を取り込む360度全方位吸気構造。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/TrueHEPAフィルター/活性炭フィルター/PlasmaWave)。0.03ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質を99.97%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)3.1電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)39保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×24.1×37.1
空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター
WINIX¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約31畳。騒音レベル:27.4~50.6dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ。自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)。オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。タイマー設定(1/4/8時間)。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)6.8電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)70保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.8×60
空気清浄機アエラマックスプロ AM3s 33畳
フェローズ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量6.2立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。トラスコ品番713-3658幅(mm)530高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機アエラマックスプロ AM4s 57.8畳
フェローズ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量12.5立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。トラスコ品番713-3659幅(mm)885高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 ACーV20P(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781箱(4台)5日以内出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。トラスコ品番707-8381幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応
加湿空気清浄機
シャープ¥159,800税込¥175,7801台欠品中プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]ストレスがたまりにくい環境をつくる/集中を維持しやすい環境をつくる/付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制。クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。業界トップクラスの加湿量を実現する独自構造。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー。COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。暮らしに寄り添う佇まいと環境配慮の両立を目指したデザイン。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。質量(kg)14外形寸法(mm)W427×D305×H700消費電力(W)加湿空気清浄:[強]62/[中]59/[静音]8.5(8.3)、空気清浄:[強]93/[中]47/[静音]7.3(7.1)タンク容量(L)給水:4.3風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]7.9/[中]6.4/[静音]2、空気清浄:[強]10/[中]6.4/[静音]2電源コード(m)2運転音(dB)加湿空気清浄:[強]50/[中]49/[静音]23、空気清浄:[強]53/[中]49/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約23畳/約38、加湿空気清浄:~37畳/61、プレハブ洋室:~31畳/51(目安)、木造和室:~19畳/31(目安)、空気清浄:~46畳/76最大加湿量(mL/h)1100浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]1100/[中]930/[静音]330待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.9/[中]約1.8/[静音]約0.26(約0.26)、空気清浄:[強]約2.9/[中]約1.5/[静音]約0.23(約0.22)
カーボンフィルター DX55/DB55専用
フェローズ¥5,498税込¥6,0481セット(4枚)翌々日出荷空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用