絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(48)
- シャープ(48)
- ダイキン工業(35)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- ツインバード(11)
- cado(10)
- 日立(9)
- マスクフジコー(9)
- 旭東(9)
- カルテック(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- 岩崎電気(8)
- エスコ(8)
- Blueair(8)
- アコブランズジャパン(8)
- オーム電機(7)
- フェローズ(7)
- ダイソン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

UVストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
加湿空気清浄機 20畳
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。色ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年別売品番集じん脱臭フィルター(FLS-S40)、加湿フィルター(FLH-SH30)脱臭機能〇
交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット
オーム電機¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
加湿除菌脱臭機
富士通ゼネラル¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
バイオ抗体フィルター
ダイキン工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
空気清浄機
象印マホービン¥17,980税込¥19,7781台当日出荷DCモーター搭載の低騒音モデル 静音モード19dB / 最大風量運転時でも44dB 静かだから大風量で運転し続けられ、お部屋の空気をきれいに保つことができます。 ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています。 24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーターを採用し、消費電力を16Wに抑えました。 集塵フィルターと脱臭フィルターが一体となっていて、お手入れはフィルターを交換するだけです。フィルター交換目安は約2年に一度です。 「浮遊ウィルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。 「PM2.5」への対応。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ(換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。)色ホワイト風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4、弱:2.0、静音:1.3本体質量(kg)約3.7センサーホコリ消費電力(W)(50/60Hz)標準:16、弱:6、静音:3運転音(dB)標準:44、弱:29、静音:19(50/60Hz)適合床面積~16畳(26m2)※30分で清浄できる面積です。運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12.5×45.5清浄時間(分)約17(8畳)PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD
CRUISE(クルーズ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書色黒質量(g)115消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1電源USB給電方式空気清浄:イオンプラズマ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2風量通常モード / ターボモード連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40適合床面積約14畳オゾン発生量(ppm)0.0023イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3入力電源(V)DC5/1A脱臭機能〇
加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。質量(g)117交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
加湿空気清浄機 18畳 集塵フィルター
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。質量(g)213交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
オゾンクルーラー
アースウォーカートレーディング¥66,000税込¥72,6001台当日出荷から6日以内出荷●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。 【低濃度オゾンモード詳細】 サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。 【高濃度オゾンモード詳細】 ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット質量(kg)1.6消費電力(W)10寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
400シリーズ ダストフィルター
Blueair(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷400シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
集じんフィルター
日立¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
耐熱フィルター
金井重要工業¥68,980税込¥75,8781セット(40枚)3日以内出荷不織布で構成されているため、繊維の飛散が少なく取り扱いが容易です。用途乾燥炉・プレヒートライン用。仕様難燃性トラスコ品番391-3465材質ポリアミド本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90圧力損失(初期)34Paろ過速度風速1.0(m/s)
交換用ストリーマユニット
ダイキン工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷色青(フィルター部)交換目安約10年対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W寸法(縦×横)(mm)226×220
Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機
ダイソン¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。仕様湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°質量(kg)8.12色ホワイト/ゴールド電圧(V)100消費電力(W)(空気清浄/加湿モード)2/50タンク容量(L)5モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ連続運転時間(h)36運転音(dB)(空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1適合床面積【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×31.2×92.3風量調整10段階風向風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモードタイマー【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間リモコンあり加湿量(mL/h)350
集塵・脱臭一体型フィルター
シャープ¥6,298税込¥6,9281枚7日以内出荷空気清浄機用集じん・脱臭一体型フィルター。対応製品FU-T40-H/FU-T40-W/FU-T40BK-H/FU-T40BK-W/FU-U40-H/FU-U40-W/FU-U40BK-H/FU-U40BK-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約2年に1回
空気清浄機
シャープ¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。質量(kg)3.9外形寸法(mm)W235×D235×H372消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1)風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8電源コード(m)約2.0(ACアダプター)運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約14畳/約23、空気清浄:~18畳/30浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15待機時消費電力(W)0.51時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)
KI-M1800-W専用 薬液カードリッジ(3個入り)
シャープ¥11,998税込¥13,1981セット(3個)7日以内出荷ピュアウォッシャー プラス KI-M1800-W 専用 薬液カートリッジ用途交換目安:3週間~3か月に1回
業務用空気清浄機
シャープ¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける。低騒音で大風量の空気浄化を実現。省スペースで設置可能。シーンを選ばないカラーバリエーション用途パブリック空間モデル。機能性とコンパクトサイズを両立仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)幅(mm)333質量(kg)11高さ(mm)578奥行(mm)330電源(V)100(50-60Hz共用)センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度風量(m3/min)12電源コード(m)3.5騒音値(dB)~54イオンプラズマクラスター25000機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)適合床面積~87m2床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)適用畳数53PM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタバコモードありタイマー機能あり(アプリから設定)
加湿フィルター
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する加湿フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)掃除機で吸ったりしないでください。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。質量(g)65.8交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×20×177対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット
オーム電機¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入
オーム電機¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K)入数4本
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付
オーム電機¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間
空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズ
サンカ¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。
DC12/24V 空気清浄機 自動車用
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台欠品中除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP
Vesync(ウィーシンク)¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S質量(kg)約0.72交換目安約2年寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー
ダイソン¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1色ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ)
空間洗浄Lab.¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷独自技術の耐久性の高い超音波ユニットで消臭除菌力が強い次亜塩素酸水にも対応可能 100m2の空間をたった5分でミストが到達する噴霧力 除菌水の浪費を抑える間欠運転機能を搭載 キャスター搭載で給水時やレイアウト変更時もラクラク移動 直感的に操作ができるタッチパネルを搭載
Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173
Acer(エイサー)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240