絞り込み
ブランド
- シャープ(45)
- アイリスオーヤマ(35)
- ダイキン工業(27)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- ツインバード(10)
- cado(10)
- 日立(9)
- 旭東(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- マスクフジコー(8)
- Blueair(8)
- オーム電機(7)
- フェローズ(7)
- ダイソン(7)
- カルテック(7)
- アコブランズジャパン(7)
- 岩崎電気(6)
- 象印マホービン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100
ドリテック¥17,998税込¥19,7981個5日以内出荷・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2材質ABS樹脂色ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり切タイマー2・4・6・8時間
空気清浄機
リズム(旧:リズム時計工業)¥45,273税込¥49,8001個5日以内出荷リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)
加湿空気清浄機
シャープ¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]ストレスがたまりにくい環境をつくる/集中を維持しやすい環境をつくる/付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制。クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。業界トップクラスの加湿量を実現する独自構造。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー。COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。暮らしに寄り添う佇まいと環境配慮の両立を目指したデザイン。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。質量(kg)14外形寸法(mm)W427×D305×H700消費電力(W)加湿空気清浄:[強]62/[中]59/[静音]8.5(8.3)、空気清浄:[強]93/[中]47/[静音]7.3(7.1)タンク容量(L)給水:4.3風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]7.9/[中]6.4/[静音]2、空気清浄:[強]10/[中]6.4/[静音]2電源コード(m)2運転音(dB)加湿空気清浄:[強]50/[中]49/[静音]23、空気清浄:[強]53/[中]49/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約23畳/約38、加湿空気清浄:~37畳/61、プレハブ洋室:~31畳/51(目安)、木造和室:~19畳/31(目安)、空気清浄:~46畳/76最大加湿量(mL/h)1100浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]1100/[中]930/[静音]330待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.9/[中]約1.8/[静音]約0.26(約0.26)、空気清浄:[強]約2.9/[中]約1.5/[静音]約0.23(約0.22)
プレフィルター AM4s/3s専用
フェローズ¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)5日以内出荷業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
HEPAフィルター AM4s/3s専用
フェローズ¥32,980税込¥36,2781セット(2枚)5日以内出荷業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
ブルーデオSにゃんこモデル
マスクフジコー¥36,000税込¥39,6001台4日以内出荷猫のトイレ臭を、”光除菌”でやしさしく除去。どんなにかわいい猫ちゃんでも、トイレまわりのニオイだけは避けられません。掃除しても、スプレーしても、どこかで残るツンとした臭い・・・。その原因は「アンモニア」や「3-MMB(トリメチルアミン)」という猫特有の臭気成分。この3-MMBは、非常に強いニオイ分子で、一般的な脱臭剤では分解・除去しきれない厄介な成分です。ブルーデオにゃんこモデルは、この”アンモニア”・”3-MMB”に着目。光触媒のチカラで、ニオイをしっかり除去し、空気を清潔に保ちます。猫想いの脱臭除菌機(1:猫にやさしい「光除菌方式」。猫への影響にも配慮した、化学物質を放出しない方式です。2:驚かせない静音設計。モーター回転をゆるやかに上げ、音に敏感な猫もリラックス。3:噛みに強い電源コード。丈夫なPVC編み込み仕様で、断線リスクを軽減。4:猫が落ち着くグレーカラー。白や黒を避けた優しいグレートーンで、空間にも自然にも馴染む。)。A4サイズで10畳対応(猫のトイレのそばにも置けるコンパクトサイズなのに、室内臭も10畳までしっかり脱臭。リビングや寝室にもなじむデザインです。)。5年間フィルター交換不要(光除菌フィルター+脱臭フィルターで脱臭力長持ち。日々のお手入れも簡単で、いつも清潔。)質量(kg)約1.6消費電力(W)弱11、標準11.5、ターボ18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×140×289運転音(dB)弱21、標準25、ターボ48適合床面積約10畳
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット色ホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷本品はアイリスオーヤマ気化加湿器専用フィルターです。他社製気化加湿器には使用できません。交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)対応機種気化加湿器:AHM-MVU55A・KHM-MVU601寸法(Φ×mm)185×230
交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト
オーム電機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。 3段階(弱、中、強)風量調整。 ライト(リングライト)機能付き付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)色ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB
空気清浄機
シィー・ネット¥9,980税込¥10,9781台6日以内出荷手軽にキレイな快適空間。コンパクト空気清浄機。ニオイ対策、PM2.5対策、花粉対策。高性能フィルター搭載(活性炭+HEPA+抗菌フィルター)。空気の汚れがわかるコンディションライト搭載
空気清浄機
フィリップス¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機。ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。
空気清浄機 AIRMEGA 400
COWAY(コーウェイ)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷左右両面からパワフル吸引。インテリアのように美しい洗練されたデザイン。両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
空気清浄機 AIRMEGA 150
COWAY(コーウェイ)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷ミニマルでシンプルなデザイン。インテリアに合わせて選べるカラーバリエーション。置く場所を選ばないスリム設計で、優れた清浄力を発揮。手を汚さずに取り外せるから、フィルターのお手入れもかんたん。
空気清浄機
オーム電機¥8,980税込¥9,8781台6日以内出荷静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture
LG¥53,900税込¥59,2901台7日以内出荷マルチ機能空気清浄機。テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリング。ワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電。ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に。360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。
NOBLE 空気清浄機
COWAY(コーウェイ)¥99,800税込¥109,7801台8日以内出荷デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わる。ポップアップモーション。
静電フィルター空気清浄機 28畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
静電フィルター空気清浄機 43畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735騒音値(dB)58電源電圧(V)100~240風量調整4段階適合容積(m3)75
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)
カルテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32色白高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルミニ
旭東¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)1.2機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線オゾン発生量2(mg/hr)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ
旭東¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)20出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯オゾン発生量32(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタンダード
旭東¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)5.4出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量6.4(mg/hr)適合床面積23m2(約14畳)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルエル
旭東¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)11.5出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転オゾン発生量12(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム
旭東¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)10出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみオゾン発生量16(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT
ヨーホー電子¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。「いつでも、ワタシはキレイになれる。」質量(g)約230消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時)コード長さ(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時)浄化方式光触媒+紫外線LED定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用適用畳数4-5畳(13m2)脱臭機能脱臭機能
天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機
Panasonic(パナソニック)¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)床面積(m2)適合:~60
フィトンエアーミニ用カートリッジ
フィトンチッド¥8,998税込¥9,8981箱(6個×400mL)6日以内出荷フィトンチッド溶液PT150(R)400mlは、フィトンエアーmini(R)の交換用フィトンチッド溶液です。防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来です。フィトンエアーmini(R)を使用すれば、フィトンチッド溶液PT150(R)400mlのカートリッジ1本を平均約2週間~1ヶ月※対応機種SD-1000SP使用可能回数1日8時間(ミスト小)運転で20~30日の使用が目安
フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート
フィトンチッド¥32,980税込¥36,2781箱(6個×1000mL)6日以内出荷抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!。フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ
フィトンチッド¥71,980税込¥79,1781箱(6個×1000mL)6日以内出荷フィトンエアー専用のカートリッジです。「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。成分フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分)材質乳白色 PE質量(g)1070外径×高さH(Φmm×mm)84.5×223対応機種PC-550、PC-560使用可能回数フィトンエアーにて1日8時間使用、25日~35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)
フィトンエアー
フィトンチッド¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1)電源(V)DC24(AC100~240V) 50/60Hz消費電力(W)約12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費適合床面積推奨20畳 (最大43畳)カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱
フィトンエアーミニスターターパック
フィトンチッド¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)質量(g)540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時)適合床面積~6畳(~10m2)電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)![[加湿]空気清浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)
[加湿]空気清浄機
エスコ¥43,900税込¥48,2901台翌日出荷湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)











































![[加湿]空気清浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)