8ページ目: 空気清浄機

324件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。
    適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA11フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
  • ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラック kirala

    ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラック

    kirala
    26,000税込28,600
    1台
    11日以内出荷
    オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。
    付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3ブラック定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト kirala

    ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト

    kirala
    27,000税込29,700
    1台
    11日以内出荷
    オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。
    付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3ホワイト定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス) kirala

    ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス)

    kirala
    225,455税込248,001
    1台
    6日以内出荷
    オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
    付属品リモコン(電池別売り)仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)質量(kg)約7.9ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー電源コード(m)1.8フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))電源電圧(V)AC100ランプUVランプ:5W適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2)タイマー1/2/4/8/12/24時間安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • 大型空気清浄機集じん脱臭フィルター アイリスオーヤマ

    大型空気清浄機集じん脱臭フィルター

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。
    フィルター交換目安約3年
  • 高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」 アースウォーカートレーディング

    高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」

    アースウォーカートレーディング
    250,000税込275,000
    1個
    6日以内出荷
    業務用のパワフルなオゾン発生器です。 オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 品質にこだわり抜いた「日本製」です。 耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。 酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。 約1ppmのオゾン水の生成も可能です。 12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。 メンテナンスは特に必要ありません。
    用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に仕様風圧4250L/min電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)43本体質量(kg)3.5定格寿命(時間)約10000本体寸法(mm)奥行173適合面積(m2)(目安)~150本体高さ(mm)161本体幅(mm)280オゾン発生量(mg/h)1400脱臭機能対応
  • 除菌・脱臭機 カルテック

    除菌・脱臭機

    カルテック
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
    質量(kg)約3.4ホワイト消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター風量(m3/min)強/弱/静音電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86適合床面積約24畳(60分)ACアダプタ(定格出力)DC24ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)約0.71時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90脱臭機能
  • エアーリア デルタ 岩崎電気

    エアーリア デルタ

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    用途浮遊菌の除菌材質鋼板シルバー質量(kg)10周波数(Hz)50/60(共用)消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)電源電圧AC100V処理風量(m3/min)約1.0電源コード(m)約1.7(プラグ付)ランプ寿命8000時間アズワン品番64-8955-37安全機構カバー開放時運転停止機能適合ランプGL15×1灯処理方法紫外線+ファン送風方式入力電圧100V用
  • TruSens Z-2000用 ドラムフィルター アコブランズジャパン

    TruSens Z-2000用 ドラムフィルター

    アコブランズジャパン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • TruSens Z-3000用 カーボンフィルター アコブランズジャパン

    TruSens Z-3000用 カーボンフィルター

    アコブランズジャパン
    1,579税込1,737
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • TruSens Z-2000用 カーボンフィルター アコブランズジャパン

    TruSens Z-2000用 カーボンフィルター

    アコブランズジャパン
    1,379税込1,517
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • TruSens 空気清浄機 Z-3000 アコブランズジャパン

    TruSens 空気清浄機 Z-3000

    アコブランズジャパン
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
    付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)5.8ホワイト系サイズラージ消費電力(W)66交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約43畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:5段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
  • TruSens 空気清浄機 Z-2000 アコブランズジャパン

    TruSens 空気清浄機 Z-2000

    アコブランズジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 3色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
    付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)3.8ホワイト系サイズミディアム消費電力(W)30交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約21畳用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×56タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:4段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
    用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
  • 紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini ヨーホー電子

    紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini

    ヨーホー電子
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。 手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。 USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
    付属品USB(Type C)ケーブル仕様適合容積:約20m3質量(g)395消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)定格入力DC5V
  • エアーリア(自立型) 岩崎電気

    エアーリア(自立型)

    岩崎電気
    1台
    欠品中
    強力な除菌 安全な設計 設置が簡単 ランニングコストが安い 様々な場所で活躍
    使用目的浮遊菌の除菌電源電圧(V)AC100処理方法送風式
  • 高性能+脱臭フィルター(1個) Chrester(コンフォー)

    高性能+脱臭フィルター(1個)

    Chrester(コンフォー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安2年対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
  • 抗菌プレフィルター(3枚入り) Chrester(コンフォー)

    抗菌プレフィルター(3枚入り)

    Chrester(コンフォー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安1か月対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
  • 空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー)

    空気清浄機能付ツインエアーファン

    Chrester(コンフォー)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    清らかで、やさしい風をお届け。 3層フィルターで空気をしっかり清浄 3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
    付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131質量(kg)約4.4消費電力(W)30モータータイプDCブラシレス材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945風量調整9段階花粉モードタイマー機能
  • 400シリーズ デュアルプロテクションフィルター Blueair

    400シリーズ デュアルプロテクションフィルター

    Blueair
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    400シリーズ デュアルプロテクションフィルター。 ホコリや花粉などの微粒子に加えてニオイもしっかり除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
  • [EA763AD-101用]集塵フィルター エスコ

    [EA763AD-101用]集塵フィルター

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    仕様EA763AD-101用集じんフィルター
  • 空気清浄機 AP-C320I cado

    空気清浄機 AP-C320I

    cado
    55,000税込60,500
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合床面積26畳適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
  • AC-4252用タンク(タンクキャップ付) ツインバード

    AC-4252用タンク(タンクキャップ付)

    ツインバード
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用タンク(タンクキャップ付)
  • AC-4252用加湿フィルター ツインバード

    AC-4252用加湿フィルター

    ツインバード
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用加湿フィルター
  • 洗えるニオイとるーぷ ダイキン工業

    洗えるニオイとるーぷ

    ダイキン工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    対応機種ACZ65M(2012/2013年モデル)
  • IG-3B350S用リモコン シャープ

    IG-3B350S用リモコン

    シャープ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番495-8772適合本体IG-3B350S質量(g)98本体寸法(mm)高さ150本体寸法(mm)幅50
  • エアフォレスト マルチカーボンフィルター ゼンケン

    エアフォレスト マルチカーボンフィルター

    ゼンケン
    4,500税込4,950
    1個
    翌々日出荷
    エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。
    質量(kg)0.645交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×37.5×1
  • フロート組 Panasonic(パナソニック)

    フロート組

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    32日以内出荷
  • フィルターキット ダイキン工業

    フィルターキット

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    給気側の薄形給排気グリルに取り付けることで室内への虫の侵入を防止できます。
    用途薄形給排気グリル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンメイト用電源コード 旭東

    グリーンメイト用電源コード

    旭東
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。
  • グリーンメイト用送風ファン 旭東

    グリーンメイト用送風ファン

    旭東
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    TA430ST用
    入数(枚)5
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷
    交換目安約1年材質(ろ材)不織布
  • 交換用フィルターセット ダイキン工業

    交換用フィルターセット

    ダイキン工業
    30,980税込34,078
    1セット
    4日以内出荷
    ACBC10Y-S用の交換用フィルターセットです。
    適合機種ACBC10Y-S交換目安2年に1回
  • 電極ユニット Panasonic(パナソニック)

    電極ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約5年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
  • Piccoフィルター kirala

    Piccoフィルター

    kirala
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco用フィルターです
  • ESET PROTECT Essential オンプレミス ライセンス用 インストールメディア ESET

    ESET PROTECT Essential オンプレミス ライセンス用 インストールメディア

    ESET
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ESET PROTECT Essential オンプレミス用イントールメディアです。
  • 7700シリーズ 交換用 スマートフィルター Blueair

    7700シリーズ 交換用 スマートフィルター

    Blueair
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    対象機種7700i / 7740i / 7710i
  • TruSens Z-2000用 UVランプ アコブランズジャパン

    TruSens Z-2000用 UVランプ

    アコブランズジャパン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • 脱臭フィルター 日立

    脱臭フィルター

    日立
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600
空気清浄機