7ページ目: 空気清浄機

321件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    127,000税込139,700
    1台
    4日以内出荷
    すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
    仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    52,545税込57,800
    1台
    4日以内出荷
    高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
    仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
  • 空気清浄機 uniq(ユニーク)

    空気清浄機

    uniq(ユニーク)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    使い捨て空気洗浄フィルター
    用途扇風機が空気清浄機に変身付属品フィルター本体、留め具幅(mm)52直径(Φmm)250質量(g)195±15粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)使用の目安4~6ヶ月運転音(dB)30-49程度適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)回転速度扇風機の風量(強)
  • Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー ダイソン

    Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー

    ダイソン
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
    セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルターホワイト/シルバーコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分RoHS指令(10物質対応)対応フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合PM2.5対応
  • ブルーデオ M型 28畳 マスクフジコー

    ブルーデオ M型 28畳

    マスクフジコー
    120,000税込132,000
    1台
    7日以内出荷
    光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。
    質量(kg)7.6ホワイト電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25風量弱・標準(中)・強運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41適合床面積約28畳入数1台花粉モード脱臭機能
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • 浴室洗浄機JOKER JOKER

    浴室洗浄機JOKER

    JOKER
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    ★浴室を丸ごと浄化する! 家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない 天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。 JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。 強力除菌でお風呂掃除を軽減。 負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。 浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。 ※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。 ワンプッシュだけで清潔・快適。 使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。 簡単に清潔と快適をキープします。
    幅(mm)152質量(kg)1.9高さ(mm)195奥行(mm)142定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間最大消費電流(A)0.67待機電力(W)0.5以下
  • パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテック

    パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)

    カルテック
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
    トラスコ品番368-8904幅(mm)32ネイビー高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)フィルタータイプ:光触媒消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
  • 空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    空気清浄機能付き除湿機(KIJCP-M120)に使用する活性炭フィルターです。活性炭フィルター採用でタバコなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します。
    材質活性炭、紙質量(g)35交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×5×210対応機種KIJCP-M120
  • j.air 大丸興業

    j.air

    大丸興業
    175,900税込193,490
    1個
    11日以内出荷
    除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器 カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散 静音かつコンパクト 室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵 悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解 低濃度オゾンで除菌
    用途除塵/脱臭/除菌幅(mm)125質量(kg)1.3木目/赤高さ(mm)125材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス奥行(mm)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)8方式除塵方式:イオン電源(AC)100~240材質(カバー)木製オゾン濃度0.03ppm放電方式コロナ放電マイナスイオン数(個/cc)1000万適用畳数4~25畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
    用途フィルター::五層一体型HEPA11フィルター適合機種BS-AIR02質量(g)445外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
  • カルテック テーブルエアー ホワイト カルテック

    カルテック テーブルエアー ホワイト

    カルテック
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
    付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
  • カルテック テーブルエアー ブラウン カルテック

    カルテック テーブルエアー ブラウン

    カルテック
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
    付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ブラウン使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
  • カルテック テーブルエアー ブラック カルテック

    カルテック テーブルエアー ブラック

    カルテック
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
    付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
  • エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気

    エアーリアコンパクトデュアル

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
    用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
  • AIRMEGA150 COWAY(コーウェイ)

    AIRMEGA150

    COWAY(コーウェイ)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    清浄時間:8畳を14分で浄化、適用床面積:約20畳(33m2) ※JEM1467に基づいて算出 デザインもお手入れもシンプル:どんな空間にも調和するミニマルデザイン、手を汚さずお手入れできるカートリッジ方式のフィルターシステム。 無駄のないスマート運転:おまかせ/静音/花粉モード、空気のきれい度を4色のLEDで表示。 2020年国際デザイン賞 トリプルクラウン達成モデル:GOOD DESIGN AWARD(日)、IF DESIGN AWARD(独)、IDEA(INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS、米) 世界40カ国以上で展開、年間120万台を販売する空気清浄機専門メーカー(2019、2020年) 空気も、デザインも、美しく。コンパクトなのに本格的な清浄能力と機能性を兼ね備えた、シンプルな1台です。 使用状況に合わせた最適なタイミングに、プレフィルターのお掃除やMAX2 Greenフィルターの交換をランプでお知らせ。
    定格消費電力(W)29本体質量(kg)5.5フィルタープレフィルター(お手入れ)、MAX2 Greenフィルター(活性炭脱臭/抗菌GreenHEPA一体型)(交換)機能LEDランプオン・オフ、引き出しタイププレフィルター最大風量(m3/min)4.6運転音(dB)48(最大風量時)適合床面積~33m2(約20畳)運転モードスマート運転:おまかせ/おやすみ(手動)/花粉清浄時間(分)14(8畳(13m2))インジケータお知らせランプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×469×165
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    9,900税込10,890
    1セット
    翌々日出荷
    本体セット+ストラップ・交換フィルター・アロマタブレットbioオレンジ10粒がついかお得なセットです。
    付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)+ストラップ、交換フィルター、アロマタブレットbioオレンジ10粒PM2.5対応花粉モード
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    1,498税込1,648
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    心身を優しく包み気持ちを軽やかにするローズのような甘い香り ラテン語で「薔薇の手のひら」という意味の名前を持つ、ローズによく似た香りには、抗不安作用があり、気持ちを軽やかにし、心を元気にします。解毒作用や優れた抗菌作用も持ち合わせているので、細菌の繁殖を抑え、風邪やインフルエンザ予防にも最適な香りです。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    2,198税込2,418
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    クレオパトラの秘密 美しさを引き立てる魅惑の香り 「花の中の花」という意味の名を持つこの香りは、女性の魅力を高めると同時にホルモンバランスを整え、更年期の症状を緩和する効果があります。また、呼吸、血圧や脈拍の安定を促すことから、男女の性的障害の緩和まで幅広く活躍します。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    1,498税込1,648
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    笑顔と活力に満ちあふれる楽園へいざなう香り 「楽園」という学名を持つこの果実の香りは、笑顔を引き出し、幸福感をもたらし、体にも活力を与えます。気持ちを明るくし、疲労感軽減や抗うつに役立ちます。さらに、胃腸・胆のう・肝臓の機能強化、代謝を高めて脂肪燃焼を促します。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    1,498税込1,648
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    パッと明るく気持ちが向上する爽やかな香り レモンのフレッシュな香りが中枢神経を刺激に、心身を活性化させ、記憶力や集中力を向上させます。エネルギーが湧き出て、気持ちを明るく前向きにしてくれるこの香りは、身体の免疫を高め、風邪予防に役立ち、関節痛やむくみ改善にも効果的です。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    1,498税込1,648
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    太陽の恵み豊かな地中海の甘い香り 明るく親しみのある甘い香りには抗うつ作用があり、落ち込んだ気分を改善し、幸福感を増加させる効果があります。安心して熟睡することができ、胃腸の働きを活発にし、一日の目覚めをさわやかにしてくれます。万人から愛させる香りで、心を和ませ、自然と人との交流を潤滑にします。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    2,198税込2,418
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    心に潤いを与える優雅で上品な香り 心地良く落ち着いた香りはオーデコロンやアールグレイ紅茶の香り付けとして知られています。鎮静作用があり、心のケアに効果的で、緊張や苛立ちなどの感情を鎮め、食欲不振、うつ気分などの精神疲労の回復をサポートし、優雅にくつろぐ午後のひとときの様な安らぎを感じる香りです。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    1,498税込1,648
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    抗菌性に優れた気高い樹木の香り オーストラリア先住民が古来より万能薬として使用し、殺菌・抗菌作用や抗炎症作用に非常に秀でています。風邪やインフルエンザの予防のみならず気管粘膜の免疫力を強化し、喉の痛みや咳を緩和します。鎮静作用で気持ちを落ち着かせ、集中力維持に役立ちます。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    1,498税込1,648
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    古代ローマより愛され続ける万能の香り 「ラベンダーに始まりラベンダーに終わる」と言われるほど様々な場面に活躍します。不安や緊張で張りつめた神経を緩やかにし、呼吸を深めリラックスを促します。また、咳や肩こりなど身体の痛み緩和にも有効です。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 ストラップ ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 ストラップ

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    OiSHi本体用ストラップです。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 交換フィルター ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 交換フィルター

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    花粉からウイルス対策まで効果を発揮。1日2時間の使用で、3ヶ月が交換の目安です。
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。 小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。 自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。 香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。
    付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)質量(g)約85出力(W)5電源リチウムイオンバッテリー寸法(Φ×高さH)(mm)70×28充電時間(時間)約2フィルター交換目安約3ヶ月稼働時間(時間)約2PM2.5対応花粉モード
  • 水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワン ataraina(クリエイティブトレーディング)

    水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワン

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    グッバイ、靴のイヤなにおい。 嫌な臭いをシャットアウト、靴の消臭エチケット。 靴に差し込むだけで臭いや雑菌だけでなく、アレルゲンやダニまで吸着させて強力除去! 世界初、独自開発のモバイルラジカルシートが匂いの原因を分解、消臭効果を持続 自社開発の表面近傍で発生するラジカル(活性種)が臭いの原因菌を強力に除去。さらに、ラジカルシートの作り出すオゾンなどの活性種が悪臭の分解を行い、靴の中の臭いを効果的に軽減させます。 水虫の原因菌である白癬菌に対しても有効なため継続的に使用することで、靴の中を清潔に保つことができます。 いつでもどこでも簡単操作、シーンに合わせてモードを切り替え 使い方は簡単!靴の中のつま先部分まで差し込んでスイッチを押すだけ。内蔵タイマーで除菌が完了すると自動で電源が切れます。 乾電池式なので、コンセントがない靴箱の中や、お出かけ先でも手軽に使用できます。 1日の終わりには標準モード(120分)で入念に、お出かけ前はクイックモード(15分)で簡単に除菌・消臭を。
    質量(g)約180(電池含まず)消費電力(W)0.25/個電源単3形アルカリ乾電池×2本(本体1個につき)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×80×58電池寿命(時間)約20(最大)使用環境温度(℃)5~40適合サイズ(cm)靴:22~28タイマー15/120分(2モード)
  • 飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター キングジム

    飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター

    キングジム
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シールホワイト質量(g)約25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64
  • ステリ舞(空間除菌消臭装置) TKG

    ステリ舞(空間除菌消臭装置)

    TKG
    36,000税込39,600
    1個
    翌々日出荷
    乾燥防止と除菌・消臭のW効果! 3μmの噴霧粒子のため、周囲を濡らしません。 ウイルス感染対策や室内の臭い対策などに最適です。
    質量(kg)1.5電源(V)単相100~240(50/60Hz)消費電力(W)約25タンク容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×265×315適合床面積23m2(約15畳)TKG品番9-1530-0401定格時間(時間)15
  • スチームリフレッシャー ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュ EDISON

    スチームリフレッシャー ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュ

    EDISON
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュができる衣類ケア家電。 吊り下げるタイプで設置・移動が簡単にできます。 衣類をセットするだけで、シワ伸ばし・除菌・脱臭ができます。 コート類まで対応できる大容量なのに、使用後は折り畳んでコンパクトに収納可能。
    材質ABS/PC/PP寸法(mm)670×200×280(設置後高さ1520)グレー適合年齢(歳)全年齢
  • ピエラス 空間除菌清浄機 メディエアー スマート用 交換フィルターセット ピエラス

    ピエラス 空間除菌清浄機 メディエアー スマート用 交換フィルターセット

    ピエラス
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9176-80
  • mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス

    mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9

    ピエラス
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    0.007μmの超微粒子を捕捉 空気を浄化し、集めた有害物質を逃がさない
    用途病院・動物病院・受験生・介護施設・ペット・飲食店・学習塾など幅広いシーンで消費電力(W)9~6.5本体質量(kg)7.3モーターDCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×222×508運転音(dB)40~60(ターボ設定)適合床面積18畳電気代の目安約5.6/日風量調整4段階アズワン品番64-9176-79脱臭機能浮遊ウイルス、浮遊菌、揮発性有機化合物、カビ、花粉、PM2.5、タバコの臭い
  • 交換用フィルターセット ツインバード

    交換用フィルターセット

    ツインバード
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    適合AC-E944
  • コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
    用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
    適合機種BS-AIR02質量(g)445フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
    適合機種BS-AIR01質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    8,098税込8,908
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
    適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
  • 空気清浄機フィルター bitstrong(ビットストロング)

    空気清浄機フィルター

    bitstrong(ビットストロング)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。
    適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA11フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
空気清浄機