5ページ目: 空気清浄機

324件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首かけ空気清浄機 スタンドセット付き ソウイジャパン

    首かけ空気清浄機 スタンドセット付き

    ソウイジャパン
    5,980税込6,578
    1台
    8日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
  • エアクリーナー トヨトミ

    エアクリーナー

    トヨトミ
    19,900税込21,890
    1台
    翌々日出荷
    3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。
    トラスコ品番679-8979幅(mm)412ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
  • グリーンメイト用紫外線ランプ 旭東

    グリーンメイト用紫外線ランプ

    旭東
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    グリーンメイト対応交換用パーツです。
  • 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    加湿ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
    電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
  • 空気清浄機用交換フィルター brother(ブラザー)

    空気清浄機用交換フィルター

    brother(ブラザー)
    2,098税込2,308
    1台
    8日以内出荷
    。小型空気清浄機DF-2用 交換用フィルター。交換目安:約3ヶ月(1日6時間使用)
  • Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    45,300税込49,830
    1台
    4日以内出荷
    オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
  • シャープ Ag+イオンカートリッジ シャープ

    シャープ Ag+イオンカートリッジ

    シャープ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    交換目安約1年
  • 単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • 空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,098税込2,308
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • 交換制電NEOHフィルター ダイニチ工業

    交換制電NEOHフィルター

    ダイニチ工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    プラズマ放電によりウイルスの活動を抑えます。
    トラスコ品番462-8904適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)40奥行(mm)282
  • 交換活性炭脱臭フィルター ダイニチ工業

    交換活性炭脱臭フィルター

    ダイニチ工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    活性炭によりニオイの元をキャッチします。
    トラスコ品番462-8906適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)10奥行(mm)261
  • 空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
    用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
  • スポットエアー JAPPY

    スポットエアー

    JAPPY
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます 光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に 独自の光触媒で菌やニオイを分解 キレイな空気の届く距離は最大2.5m 付属アタッチメントで簡単な風向き調整 天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に 天井からキレイな空気を欲しい場所へ
    付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書全長(mm)210質量(g)840本体径(mm)Φ98
  • コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    27,000税込29,700
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
    用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
  • 空気清浄機 ツインバード

    空気清浄機

    ツインバード
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
    付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2ホワイト消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)電源コード(m)約2フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)適合床面積~12畳( 20.0m2)集塵方式機械式 ( フィルター式 )タイマー設定動作時間:180分設置姿勢屋内・置き型専用脱臭機能活性炭フィルター
  • 空気清浄機DF-2用 brother(ブラザー)

    空気清浄機DF-2用

    brother(ブラザー)
    13,980税込15,378
    1セット(4本)
    7日以内出荷
    0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。
    用途交換用フィルター交換目安1日6時間使用で3ヵ月フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
  • 加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機10畳デザインモデル

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
    寸法(mm)297×247×497質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能花粉モード脱臭機能タバコモード
  • 空気清浄機用交換用加湿(気化)フィルター 日立

    空気清浄機用交換用加湿(気化)フィルター

    日立
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    空気清浄機EP-ZN30S(W)に使用する交換用加湿(気化)フィルターです。取り外して水洗いが可能です。
    適合機種EP-ZN30S(W)フィルター交換目安約2年
  • ブルーエアセンス フィルターセット Blueair

    ブルーエアセンス フィルターセット

    Blueair
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    センス フィルターセット。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去し、日常的な気になるニオイにも効果を発揮。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    セット内容フィルター 2個、除臭カーボンシート 2枚対象機種Sense / Sense+フィルター交換目安約6カ月
  • 交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用) シャープ

    交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用)

    シャープ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    交換目安約2年
  • 空気清浄機フィルター cado

    空気清浄機フィルター

    cado
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    使用の目安約10年
  • 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード

    空気清浄機 ファンディファイン ヘパ

    ツインバード(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    欠品中
    高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
    付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7適合床面積~12畳(20.0m2)集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
  • AC-4252用空気清浄フィルター ツインバード

    AC-4252用空気清浄フィルター

    ツインバード
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター
    質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
  • 花粉空気清浄機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    花粉空気清浄機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
    適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    青(フィルター部)交換目安約10年対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W寸法(縦×横)(mm)226×220
  • TruSens Z-3000用 UVランプ アコブランズジャパン

    TruSens Z-3000用 UVランプ

    アコブランズジャパン
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    Trusens専用備品
  • ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    リビングにおすすめの高さを抑えた大風量タイプです。設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。最大風量7.5m3/minの大風量でワイドリビングもスピード清浄。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減させます。10年間フィルター交換不要です。
  • 除湿機用サプリメントカートリッジ 三菱電機

    除湿機用サプリメントカートリッジ

    三菱電機
    599税込659
    1式
    7日以内出荷
    適合機種MJ-100VX, MJ-160VX, MJ-180VX, MJ-Z70WX, MJ-100WX, MJ-160WX, MJ-180WX, MJ-Z70AX, MJ-H100AX, MJ-100AX, MJ-180AX, MJ-Z70BX, MJ-H100BX, MJ-100BX, MJ-180BX, MJ-S100B, MJ-Z70CX, MJ-H100CX, MJ-100CX, MJ-180CX, MJ-S100C, MJ-Z70DX, MJ-H100DX, MJ-100DX, MJ-180DX, MJ-S100D
  • エアクリーンフィルター アピックス

    エアクリーンフィルター

    アピックス
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    アピックス空気清浄機付きサーキュレーターの専用フィルターになります。エアクリーンフィルター交換のお知らせ表示。フィルター交換表示が点滅している場合は、新しいエアクリーンフィルターに交換する目安となります。エアクリーンフィルター交換後は、センサー自動運転スイッチを3秒長押しするとエアクリーンフィルター交換ランプが消灯します。エアクリーンフィルター交換ランプ点滅中は、センサー自動運転ができません。
    質量(g)1023本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×246×275
  • 空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター WINIX

    空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター

    WINIX
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    18畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約18畳。騒音レベル:25~54dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/自動。スリムで持ち運びやすいコンパクトデザイン。部屋のどこに設置しても効率的に空気を取り込む360度全方位吸気構造。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/TrueHEPAフィルター/活性炭フィルター/PlasmaWave)。0.03ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質を99.97%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載
    用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)3.1電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)39保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×24.1×37.1
  • 空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター WINIX

    空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター

    WINIX
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約31畳。騒音レベル:27.4~50.6dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ。自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)。オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。タイマー設定(1/4/8時間)。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載
    用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)6.8電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)70保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.8×60
  • 空気清浄機アエラマックスプロ AM3s 33畳 フェローズ

    空気清浄機アエラマックスプロ AM3s 33畳

    フェローズ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量6.2立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。
    トラスコ品番713-3658幅(mm)530高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機アエラマックスプロ AM4s 57.8畳 フェローズ

    空気清浄機アエラマックスプロ AM4s 57.8畳

    フェローズ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量12.5立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。
    トラスコ品番713-3659幅(mm)885高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機 ACーV20P(W) トヨトミ

    空気清浄機 ACーV20P(W)

    トヨトミ
    77,980税込85,778
    1箱(4台)
    5日以内出荷
    3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。
    トラスコ品番707-8381幅(mm)412ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機 リズム(旧:リズム時計工業)

    空気清浄機

    リズム(旧:リズム時計工業)
    45,273税込49,800
    1個
    5日以内出荷
    リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。
    用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)
空気清浄機