絞り込み
ちょう度
- -
- 0号(355~385)(13)
- 00号(400~430)(4)
- 00号と0号の中間(1)
- 0号と1号の中間(3)
- 1号(310~340)(64)
- 1号と2号の中間(11)
- 2号(265~295)(166)
- 2号と3号の中間(7)
- 3号(220~250)(16)
- 3号と4号の中間(1)
- 4号(175~205)(2)
- 5号(130~160)(1)
色
ブラウン系(1)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。

軸受グリースLGWM 2 (420 mlカートリッジ入り)
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した合成鉱油を基油とするグリースです。高荷重、湿潤環境、温度変動といった条件下のアプリケーションに適しています。用途風力タービンのメインシャフト。高耐久性オフロードアプリケーション。雪にさらされるアプリケーション。船舶およびオフショアアプリケーション - スラスト球面ころ軸受アプリケーショントラスコ品番564-6050色薄茶使用温度範囲(℃)-40~+110容量(kg)0.4ちょう度44928容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応








![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)