絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電池式(2)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
使用電池
  • 単4乾電池(2)
  • 専用充電池(4)
照射距離(m)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
最大点灯時間
  • 10~19時間(1)
  • 90~99時間(1)
  • 100時間以上(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
保護等級
  • IP54
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP44(7)
  • IP56(1)
  • IP64(39)
  • IP65(27)
  • IP66(25)
  • IP67(21)
  • IP68(22)
  • IPX1(1)
  • IPX2(2)
  • IPX3(13)
  • IPX4(116)
  • IPX5(9)
  • IPX6(2)
  • IPX7(19)
  • その他(2)
ブランド
  • LED LENSER(2)
  • Hapyson(ハピソン)(2)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • GROZ(1)
LED LENSER・Hapyson(ハピソン)・PELICAN(ペリカン)・GROZ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデルLED LENSER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)充電池×2個セット(1個は予備電池として)充電方式はUSB-C仕様
付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間
LEDヘッドランプ Hapyson(ハピソン)LEDヘッドランプHapyson(ハピソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LED
クリップライト Hapyson(ハピソン)クリップライトHapyson(ハピソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クリップで簡単装着専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能小型軽量約60g白/赤灯3段階の明るさ切り替えヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
センサー付充電式LEDヘッドライト GROZセンサー付充電式LEDヘッドライトGROZ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間
LEDヘッドライト 2785 (防爆型) PELICAN(ペリカン)LEDヘッドライト 2785 (防爆型)PELICAN(ペリカン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
ヘッドライト