絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 1000~1500未満(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
電球の種類
LED(1)
保護等級
- IP66(2)
- IPX4(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(7)
- Beruf(10)
- EARTH MAN(8)
- FENIX(フェニックス)(38)
- GENTOS(85)
- LED LENSER(65)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(22)
- PROGEAR(8)
- SK11(16)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(76)
- STAR Light(7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- エスコ(43)
- オーム電機(30)
- ストリームライト(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- プリンストン(27)
- ブランドをもっと見る

LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)仕様滑り止め無し材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット
BIGMAN(ビッグマン)¥529税込¥5821セット4日以内出荷「BIGMAN LEDミニライト充電キューブ BPML-EVO」をヘッドライト・首掛けでお使いいただけるアタッチメントセットです。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長。角度は3段階に調節可能です。手元の作業をピンポイントで照らします。用途LED ミニミニポケットライト EVOのアタッチメント。ヘッドライト、首掛けタイプに変更できます。対応製品BPML-EVO(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ(JANコード:4962308014515))・BPML-EVO2(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ 蓄光(JANコード:4962308015147))材質アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)30機能滑り止め無しエコロジー商品省エネ
フレキシブルヘッドライト充電式
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。 側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。 側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)セット内容USB-A→C充電ケーブル電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH本体質量(g)69保護等級IPX4充電時間(時間)約2.5LED中国製COB+SMD電源タイプ充電式充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間電球の種類COB-LEDワット数メインライトHIGHで5Wエコロジー商品省エネ