22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリュー抜取工具 日本スプリュー

    スプリュー抜取工具

    日本スプリュー(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜取工具 リコイルジャパン

    抜取工具

    リコイルジャパン
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
    用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
  • Eサート用抜き取り工具 ツガミ

    Eサート用抜き取り工具

    ツガミ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    挿入されたインサートをタップ穴から抜取る時に使用します。
  • ネジザウルスBP ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスBP

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    【数量限定】なくなり次第終了。限定Pink&Blackカラー&専用キャップ付!_x000D_。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。_x000D_。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。_x000D_。バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。_x000D_。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。_x000D_。収納に便利な専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに_x000D_。ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに_x000D_。現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ&キャップ)全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)8ねじ頭径(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)54切断能力(Φmm)2.6(軟鉄線)/3.2(銅線(単線))硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)28先端幅(mm)17.5
  • 抜取工具 EX-2 (M6-M10) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-2 (M6-M10)

    日本スプリュー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットエキストラクター Wera

    ナットエキストラクター

    Wera
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    保持機能付きのWera Zyklopソケットからナットを簡単に取り外すための合成プラスチック材料(TPE)で作られたツールです。1/4・3/8・1/2”ソケットのナットを簡単に取り外す保持機能付き。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
    寸法(mm)14全長(mm)43
  • ラチェット式 圧着ペンチ マリンテック

    ラチェット式 圧着ペンチ

    マリンテック
    6,898税込7,588
    1式
    6日以内出荷
    所定の圧力まで開かないラチェット式!圧着ミスを防ぐ!。アンダーソンコネクタ専用設計 45Aまで圧着可能!。本体は炭素鋼製なので高い耐久性と長寿命!業務用にも使える。ラチェット式で圧着ミスを防止し、誰でも簡単にプロのような均一の仕上がりに!。長時間の作業でも手が疲れにくく、快適な操作感を与えるグリップデザイン。緊急リリース機能付きなので、万が一の途中解除もラクラク!。他の圧着ペンチよりも一回り小さく、持ち運びやすい!
    仕様圧着方式:PWRクリンプ材質炭素鋼(Carbon Steel)質量(g)590適合端子アンダーソンPowerpole(PP15/PP30/PP45)サイズ(mm)245×65×40
  • 抜取工具 EX-3 (M12-M22) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-3 (M12-M22)

    日本スプリュー
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)8.3寸法a(Φmm)11
  • タングレス抜取工具(ロッキング専用) アキュレイト

    タングレス抜取工具(ロッキング専用)

    アキュレイト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • E-サート 抜取工具 ツガミ

    E-サート 抜取工具

    ツガミ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
  • ケーブルカッター マリンテック

    ケーブルカッター

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    安価でコンパクト・切れ味も抜群!。多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター。様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!。太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!。握りやすいハンドルで疲れにくい!
    仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)材質特殊鋼質量(g)500外径(Φmm)電線:最大13サイズ(mm)230×46×20
  • Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 6000シリーズ ピン, ソケット BULGIN

    Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 6000シリーズ ピン, ソケット

    BULGIN
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
    仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = 6000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 400シリーズ BULGIN

    Bulgin 挿入 / 抜き取り工具 400シリーズ

    BULGIN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    工具. サポート圧着工具及びポジショナ(写真なし)は、定格接点電流に従って使用及び選択が可能
    仕様ツールタイプ = Insertion Toolシリーズ = 400
  • 抜取工具 アドバネクス

    抜取工具

    アドバネクス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。 手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
    用途タングレスインサートの抜取りに。
  • E-サートハンドル式抜取工具 ツガミ

    E-サートハンドル式抜取工具

    ツガミ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    挿入工具と同様な感覚で抜き取ることができます。 従来型は固定式ハンドルでしたが、挿入工具と同様な感覚でボディを掴み他方の手でハンドルを左に回ることで用意にヘリサートを取り除くことができます。
  • 抜取工具 EX-1 (M2.5-5) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-1 (M2.5-5)

    日本スプリュー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
  • 抜取工具 アドバネクス

    抜取工具

    アドバネクス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
    質量(g)50
  • 交換用爪(タングレス・挿入用(鉄/生地) ノーブランド

    交換用爪(タングレス・挿入用(鉄/生地)

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM2CT20-M4
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリュータング折取工具(マグネット付) 日本スプリュー

    スプリュータング折取工具(マグネット付)

    日本スプリュー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
    用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用。

ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります

抜取工具