絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 125(6)
  • 133(1)
口幅(mm)
  • 125
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(9)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 106(1)
  • 123(1)
  • 126(1)
  • 127(2)
  • 129(3)
  • 140(1)
  • 148(1)
  • 150(9)
  • 153(1)
  • 154(6)
  • 200(4)
  • 205(2)
材質
  • 鋳鉄(5)
口深(mm)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 68(1)
主な用途
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・エスコ・H&H・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(1)
110(1)
125(6)
133(1)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
9,088税込9,997
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
125mm 万能バイス エスコ125mm 万能バイスエスコ
40,000税込44,000
1個
翌々日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525W-125
125mm ワークショップバイス エスコ125mm ワークショップバイスエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-125

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス