絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(5)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
口幅(mm)
  • 100(3)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 150(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 50
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 35(2)
  • 51(2)
  • 56(3)
  • 59(2)
  • 60(2)
  • 61(2)
  • 67(2)
  • 68(2)
  • 75(4)
  • 76(3)
  • 78(2)
  • 80(4)
  • 86(3)
  • 95(3)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 105(2)
主な用途
  • 切断作業(1)
  • 木工作業(1)
  • 軽作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • SUN UP(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
モノタロウ・TRUSCO・SUN UP・ブロッカース・ホイヤー社
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(5)
102(1)
104(1)
120(1)
125(1)
150(1)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス(軽量タイプ) TRUSCOリードバイス(軽量タイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
金床付リードバイス SUN UP金床付リードバイスSUN UP
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)ブロッカース・ホイヤー社
37,980税込41,778
1台
当日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
木工用バイス 台上型 TRUSCO木工用バイス 台上型TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)150口深(mm)50材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)155幅(mm)150高さ(mm)145締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9872質量(kg)2.8タイプ木工用バイス2018年トラスコ掲載ページ4 1810
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102口深(mm)50材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業寸法E(mm)84寸法F(mm)84寸法G(mm)84寸法H(mm)84全長(mm)233幅(mm)115高さ(mm)137締付力(kN)10材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材トラスコ品番762-3267質量(kg)4.5取付穴寸法(mm)11

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス