絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 104(3)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 125(6)
  • 128(3)
  • 129(4)
  • 130(2)
  • 140(4)
  • 150(8)
  • 154(5)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 200(4)
  • 203(2)
  • 205(2)
  • 206(2)
口幅(mm)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 102(2)
  • 104(3)
  • 106(2)
  • 125(5)
  • 126(1)
  • 128(3)
  • 129(4)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 154(5)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 164(1)
  • 200(2)
  • 203(2)
  • 205(2)
  • 206(2)
材質
  • 鋳鉄
  • アルミ(2)
  • スチール(25)
  • ステンレス(2)
口深(mm)
  • 31(1)
  • 35(2)
  • 44(1)
  • 50(3)
  • 53(1)
  • 56(2)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 76(4)
  • 80(4)
  • 82(3)
  • 95(3)
  • 98(2)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 118(1)
  • 119(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
主な用途
  • 固定作業(1)
  • 木工作業(3)
  • 軽作業(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(29)
  • エスコ(4)
  • H&H(1)
  • ナベヤ(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・H&H・ナベヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(7)
120(3)
125(6)
128(3)
129(4)
140(4)
150(8)
154(5)
160(3)
200(4)
最大口開き(mm)をもっと見る
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リード型バイス ナベヤリード型バイスナベヤ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
リードバイス(軽量タイプ) TRUSCOリードバイス(軽量タイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOアプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
中型マルチコンビバイス TRUSCO中型マルチコンビバイスTRUSCO
26,980税込29,678
1台
欠品中
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
ヤンキーバイス 65mm TRUSCOヤンキーバイス 65mmTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
リードバイス(超重量タイプ) TRUSCOリードバイス(超重量タイプ)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)
140mm/0-127mm ワークショップバイス エスコ140mm/0-127mm ワークショップバイスエスコ
55,100税込60,610
1台
翌日出荷
仕様パイプ能力径:6~50mm質量(kg)11.6材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)127口幅(mm)140アズワン品番64-2218-60
ミニマルチコンビバイス TRUSCOミニマルチコンビバイスTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
口開き(mm)50口幅(mm)65材質鋳鉄(FC250)口深(mm)35トラスコ品番114-3912幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
木工用バイス 台上型 TRUSCO木工用バイス 台上型TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)150口深(mm)50材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)155幅(mm)150高さ(mm)145締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9872質量(kg)2.8タイプ木工用バイス2018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用バイス 台下型 TRUSCO木工用バイス 台下型TRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1810
強力型木工用バイス 台下型 TRUSCO強力型木工用バイス 台下型TRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811
卓上型マルチバイス TRUSCO卓上型マルチバイスTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)91口深(mm)58材質(本体)ねずみ鋳鉄仕様アンビル機能付き全長(mm)279幅(mm)151高さ(mm)217締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル)鋼材トラスコ品番819-1314質量(kg)7.6取付穴寸法(mm)8.5
リードバイス(角胴シャフト) TRUSCOリードバイス(角胴シャフト)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
種類リードバイス最大口開き(mm)220口幅(mm)206口深(mm)105材質(本体)鋳鉄質量(kg)38.5寸法G(mm)125寸法H(mm)152全長(mm)520幅(mm)215高さ(mm)245締付力(kN)60材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1317
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102口深(mm)50材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業寸法E(mm)84寸法F(mm)84寸法G(mm)84寸法H(mm)84全長(mm)233幅(mm)115高さ(mm)137締付力(kN)10材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材トラスコ品番762-3267質量(kg)4.5取付穴寸法(mm)11
マルチバイス(卓上型) TRUSCOマルチバイス(卓上型)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)235幅(mm)130高さ(mm)80締付力(kN)10トラスコ品番490-0847質量(kg)4.2
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mmTRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6432
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mmTRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)29.2材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-5592
回転台付アンビルバイス 250mm TRUSCO回転台付アンビルバイス 250mmTRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス最大口開き(mm)250口幅(mm)254口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)568幅(mm)257高さ(mm)216締付力(kN)40材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6882取付穴寸法(mm)15
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)18.5トラスコ品番445-3492
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)TRUSCO
92,980税込102,278
1台
当日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)19トラスコ品番445-5541
回転台付バイス(軽作業用) TRUSCO回転台付バイス(軽作業用)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)70口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
259,800税込285,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637取付穴寸法(mm)16
マルチコンビバイス 125mm TRUSCOマルチコンビバイス 125mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)129口深(mm)77材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)23.6寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)416幅(mm)180高さ(mm)270締付力(kN)24.5材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5629タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
リードバイス回転台 TRUSCOリードバイス回転台TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません寸法g(mm)W1/2寸法h(mm)15高さ(mm)32
150mm ワークショップバイス エスコ150mm ワークショップバイスエスコ
89,700税込98,670
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-150
125mm 万能バイス エスコ125mm 万能バイスエスコ
40,000税込44,000
1個
翌々日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525W-125
125mm ワークショップバイス エスコ125mm ワークショップバイスエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-125

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス