12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
33(1)
50(4)
51(1)
60(2)
63(1)
65(1)
66(1)
70(3)
76(1)
102(1)
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)32 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)0.845 全長(mm)149 幅(mm)80 高さ(mm)258 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5581
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)60 口深(mm)27 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業 クランプ開口(mm)(最大)33 質量(kg)0.322 全長(mm)122 幅(mm)60 高さ(mm)129 締付力(kN)1.96 トラスコ品番389-5564
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738 適合機種TBVR-65 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571 適合機種TMCV100 品名口金・固定ねじセット
1セット
1,898 税込2,088
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739 適合機種VRS-150N、SLV-150N 品名口金・固定ねじセット
1セット
6,798 税込7,478
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット トラスコ品番566-4731 適合機種TRV-100
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727 適合機種TVRQ-200A 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726 適合機種TBV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷