絞り込み
色
ブラック(1)
最高使用温度(℃)
- 93(1)
材質
- ナイロン(1)
長さ(mm)
- 178
- 91(1)
- 152(2)
- 203(1)
- 305(2)
- 457(2)
- 1000(3)
- 3000(4)
- 5000(5)
- 6100(1)
- 10600(1)
- 20000(2)
- 25000(4)
- 50000(1)
最大結束径(Φmm)
- 40~50未満(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
PANDUIT(パンドウイット)
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
商品豆知識
「色」から絞り込む

ブラック(1)

タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398税込¥10,3381袋当日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)178幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222