絞り込み
色
ブラック(4)
最高使用温度(℃)
- -40~90(1)
材質
- ナイロン(2)
- ポリプロピレン(1)
長さ(mm)
- 3000
- 91(1)
- 152(2)
- 178(1)
- 203(1)
- 305(2)
- 457(2)
- 1000(3)
- 5000(5)
- 6100(1)
- 10600(1)
- 20000(2)
- 25000(4)
- 50000(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ベルクロ(1)
- トライメイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
結束テープとは、束線を傷つけることなく簡単に巻くことができるテープです。電線や自動車、光ファイバーなど表面を傷つけたくないコード、ケーブル類を結束するのに最適な柔らかさを備えています。結束時だけではなく、テープを取り外す際にも容易な仮結束タイプや密着度の高いタイプ、両面使いのタイプなど用途・目的によって様々です。長期間の利用でも、環境による湿度や振動の影響は受けづらく、結束状態を持続させたい時にも効果的。
商品豆知識
「色」から絞り込む

ブラック(4)

結束テープ
(151件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3色黒材質ナイロン
ケーブル結束用テープ
トライメイト¥539税込¥5931個当日出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として色黒幅(cm)1.2厚さ(mm)0.5タイプマジックテープ
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥919税込¥1,0111個当日出荷必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000色ブラック引張強度(kg)10入数1個![VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354126-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー
ベルクロ¥3,698税込¥4,0681巻(3m)当日出荷特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7色黒使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50







![VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354126-230328-02.jpg)