絞り込み
長さ(mm)
  • 3000
  • 80(25)
  • 100(158)
  • 140(39)
  • 142(21)
  • 150(132)
  • 152(28)
  • 160(22)
  • 188(22)
  • 200(160)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(103)
  • 280(32)
  • 300(109)
  • 301(23)
  • 368(34)
  • 370(38)
  • 380(31)
  • 450(37)
  • その他(31)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリプロピレン(1)
最高使用温度(℃)
  • -40~90(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PAIHO(2)
  • クラレファスニング(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ベルクロ(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束テープ モノタロウ

    結束テープ

    モノタロウ(151件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
    用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン
  • ケーブル結束用テープ トライメイト

    ケーブル結束用テープ

    トライメイト
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
    用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として幅(cm)1.2厚さ(mm)0.5タイプマジックテープ
  • 超薄型マジックバンド クラレファスニング

    超薄型マジックバンド

    クラレファスニング(11件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
    用途コードやケーブルなどの結束に。テープ長さ(m)3厚さ(mm)1.0材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
  • マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
    材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000ブラック引張強度(kg)10入数1個
  • マジックバンド 青 3m PAIHO

    マジックバンド 青 3m

    PAIHO
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)10長さ(m)3
  • マジックバンド 赤 3m PAIHO

    マジックバンド 赤 3m

    PAIHO
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)10長さ(m)3
  • VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー

    ベルクロ
    3,698税込4,068
    1巻(3m)
    当日出荷
    特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド