カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(124)
- 三商(25)
- ケニス(21)
- 増田理化工業(8)
- ヤマト科学(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- エスペック(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- ショウエイ(4)
- コクゴ(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 東京技研(3)
- 山本鍍金試験器(3)
- 重松製作所(2)
- ヤガミ(2)
- ADVANTEC(2)
- アサヒ理化製作所(2)
- 矢沢科学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

生体溶解性セラミックファイバーブランケット
ケニス(8件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1枚当日出荷生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。仕様温度グレード/1200℃
セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク
ケニス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥4,640~税込¥5,104~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
エコノミーホットプレート
アズワン¥32,100~税込¥35,310~1個当日出荷新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
PPボール
アズワン¥7,296~税込¥8,026~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
ガラス繊維テープ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
防食・防錆剤(無リン)
アズワン(2件のレビュー)¥6,410~税込¥7,051~1本(500mL)ほか当日出荷恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。使用方法10L当たり100mL添加
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
アズワン¥67,800税込¥74,5801台当日出荷セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ホットプレート
アズワン¥43,800~税込¥48,180~1個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
ウォーターバス(スターラー用)
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から6日以内出荷持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥38,400~税込¥42,240~1台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
恒温槽用防腐・防汚剤
ケニス¥6,198税込¥6,8181本当日出荷恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。容量(mL)500
オイルバススターラー
アズワン¥82,400税込¥90,6401台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
シリコーンカロレックス
コクゴ¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。色赤(みぞ付)
フィルムヒーター制御基板キット
共立電子産業(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
缶石除去剤(オルガゾール)
オルガノ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1kg)当日出荷鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
フレキシブルヒーター
アズワン(1件のレビュー)¥9,290~税込¥10,219~1本当日出荷最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
バススターラー用撹拌スノコ
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。用途バススターラーの温度均一化に付属品六角レンチ仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中