絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • アズワン(305)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • 三商(25)
  • ケニス(25)
  • トーマス科学(14)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • 増田理化工業(14)
  • DLAB(14)
  • TRUSCO(13)
  • ヤマト科学(12)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(12)
  • 日伸理化(11)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(9)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • エスペック(5)
  • 東京技術研究所(5)
  • 日陶科学(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • 湿度センサー用ガーゼA ADVANTEC

    湿度センサー用ガーゼA

    ADVANTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)60×100アズワン品番64-1032-41
  • TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTEC

    TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420

    ADVANTEC
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
  • ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC

    ホットプレート HTPシリーズ

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
  • ウォーターバス スターラー用 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用

    ADVANTEC
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーターヒーター容量(kW)1.27電源(AC100V)12.7A(50/60Hz)温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    オイルバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
    使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
加熱/冷却機器