絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • アズワン(449)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • ADVANTEC(63)
  • 三商(58)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(46)
  • IKA(42)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(26)
  • 大科電器(25)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • MSAファクトリー(22)
  • ナリカ(21)
  • 東京技術研究所(20)
  • JEIO TECH(20)
  • RS PRO(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

    定温乾燥器(自然対流方式) DX

    ヤマト科学(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    +100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
    用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
  • 定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
  • 定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚 板 DX302用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 DX302用

    ヤマト科学
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    77,999税込85,799
    1式
    7日以内出荷
    お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
    仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
  • ステンレス試験槽 ヤマト科学

    ステンレス試験槽

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
    付属品スノコ寸法(mm)310×360×230質量(kg)約7使用温度範囲(℃)室温+5~95容量(L)約7電源AC100V・13A制御方式PID制御内寸法(mm)Φ250×150表示デジタルセンサーPt100Ω安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー温度調節精度±1℃(60℃時)温度設定デジタル
  • 定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
    材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • 定温乾燥器 ヤマト科学

    定温乾燥器

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
    使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
  • 器具乾燥器 ヤマト科学

    器具乾燥器

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
    質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
  • 定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911 ヤマト科学

    定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUS ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUS

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付)

    ヤマト科学
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ドライラック(組立式) ヤマト科学

    ドライラック(組立式)

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    バスケットタイプのドライラック。ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
    仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚寸法(mm)(深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10
  • 定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用)

    ヤマト科学
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用)

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学

    定温恒温器/定温乾燥器

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1台(1台)
    5日以内出荷
    高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
    仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    43,980税込48,378
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
    付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
    付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
    付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • 投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト オプション

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1台ほか
    4日以内出荷
    投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
  • 定温乾燥器 ヤマト科学

    定温乾燥器

    ヤマト科学
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
    電源AC100V・50/60Hz安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など温度制御マイコンによるPID制御温度調節精度±1℃(210℃時)
  • 恒温器 ヤマト科学

    恒温器

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
    付属品棚板×2、鍵×2使用温度範囲(℃)室温+5~80安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど温度調節精度±0.5℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート対流方式自然対流式(エアジャケット方式)温度分布精度±1.0℃(37℃時)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
  • サーモメイト用 冷却パイプ ヤマト科学

    サーモメイト用 冷却パイプ

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品ネオプレーンホース(Φ10×Φ9・長さ3m)外径(Φmm)10
  • サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学

    サーモメイト用 外部循環ノズル

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
    付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
  • 定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付) ヤマト科学

    定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    42日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200

    ヤマト科学
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 Sオーブン用 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 Sオーブン用

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
    材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
  • 定温恒温器用 架台 OT62-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT62-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OT42-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT42-N

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH61-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH61-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH41-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH41-N

    ヤマト科学
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用)

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DR200用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DR200用)

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
加熱/冷却機器