絞り込み
ブランド
  • トーマス科学
  • アズワン(440)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(131)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • ADVANTEC(63)
  • ヤマト科学(63)
  • 三商(59)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(46)
  • IKA(42)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • 大科電器(25)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • MSAファクトリー(22)
  • ナリカ(21)
  • 東京技術研究所(20)
  • JEIO TECH(20)
  • RS PRO(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
    冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7792材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚防止器を備えています。PID制御により±0.1℃のい温度安定度で制御します。ドレン口を装備し、排水にも配慮しています。
    寸法(mm)本体:590×390×390、排水ホース口外径:10Φ使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80)容量(L)28内寸(mm)480×350×200(深型)安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1kW温度制御PID制御方式設定表示【温度】デジタル設定/デジタル表示材質(水槽)内槽:ステンレス(SUS304) 外装:鋼板焼付塗装仕上有効槽内寸法(mm)410×350×200撹拌方式噴流撹拌式安定性【温度】±0.1℃以内
  • 卓上型低温恒温水槽 トーマスタット トーマス科学

    卓上型低温恒温水槽 トーマスタット

    トーマス科学
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
    材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
    材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)電源AC100V・50/60Hz・10A安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御温度安定度±0.1℃撹拌方式噴流撹拌方式
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
    冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7849材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
    冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7822材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
    冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7806材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFO1234yf
  • 振とう恒温水槽 トーマス科学

    振とう恒温水槽

    トーマス科学
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    多数のサンプルを一括処理できる使いやすい振とう恒温水槽です。試験管(胴径18mm)なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とう数がデジタル設定・表示とし、操作および確認が容易になりました。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの異なる容器の取り付け・取り出しが簡単です。安全装置として、温度過昇防止・水位低下警報などの安全機能も装備しています。
    仕様振とう数:デジタル設定・表示式 12~110ストローク/分 振幅20/30/40mm(3段可変式)材質内槽・ラック:SUS304 外装:鋼鈑焼付塗装仕上寸法(mm)振とうラック:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)質量(kg)約20使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度調節精度:±0.1電源AC100V 50/60Hz 11A コード長:2m(プラグ付)ヒーター(W)シースワイヤー式 500×2安全装置ヒーター空焚き防止 電源ヒューズ 槽内温度過昇防止架数100mL三角フラスコ16個 200mL三角フラスコ9個 300mL三角フラスコ9個 500mL三角フラスコ5個 試験管(胴径18mm)240本大きさ620×390×320mm温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式有効槽内寸法(mm)400×350×150撹拌方式噴流撹拌方式
  • 振とう恒温水槽 トーマス科学

    振とう恒温水槽

    トーマス科学
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。振とう部はデジタル設定・デジタル表示で正確な設定が可能です。安全装置として、感熱式ヒーター空焚防止器を装備しています。
    材質内槽・ラック:SUS304寸法(mm)690×390×340【振とう台】320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)質量(kg)21使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1容量(L)20電源AC100V 50/60Hz 温度制御部:10A 振とう部:1A プラグ付コード2m制御方式【温度調節器】PID制御方式槽内寸法(mm)480×350×150モーター(W)電子制御式 25安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1kW振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)有効槽内寸法(mm)380×350×150撹拌方式噴流撹拌式温度設定デジタル式
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    99,800税込109,780
    1個
    5日以内出荷
    使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚防止器を備えています。PID制御により±0.1℃のい温度安定度で制御します。
    使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80)安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズ温度制御PID制御方式設定表示【温度】デジタル設定/デジタル表示撹拌方式噴流撹拌式安定性【温度】±0.1℃以内
  • 恒温油槽 トーマス科学

    恒温油槽

    トーマス科学
    229,800税込252,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
    材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式
  • 恒温水槽  トーマスタット トーマス科学

    恒温水槽 トーマスタット

    トーマス科学
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
    材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ質量(kg)約15容量(L)28電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2)温度安定度±0.1℃以内内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
  • 卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付き トーマス科学

    卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付き

    トーマス科学
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷
    エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
    用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止仕様温度精度(℃):±0.1付属品点検検査書類材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115型番T-22LA(出荷前点検検査書付)安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止ヒーター500W(シースワイヤー式)冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50アズワン品番1-840-01-22有効槽内寸法(mm)405×350×150槽容量(L)20
  • 恒温水槽用フタ トーマス科学

    恒温水槽用フタ

    トーマス科学
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 15A温度制御デジタルPID制御方式タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
  • 卓上型低温恒温水槽 トーマス科学

    卓上型低温恒温水槽

    トーマス科学
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
    トラスコ品番462-7733質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
  • 卓上型低温恒温水槽 トーマス科学

    卓上型低温恒温水槽

    トーマス科学
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
    トラスコ品番462-7725質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
  • 恒温油槽(高温タイプ) トーマス科学

    恒温油槽(高温タイプ)

    トーマス科学
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
    トラスコ品番462-7750質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)16安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
  • 恒温油槽(高温タイプ) トーマス科学

    恒温油槽(高温タイプ)

    トーマス科学
    339,800税込373,780
    1台
    15日以内出荷
    かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
    トラスコ品番462-7741質量(kg)18電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)7安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
  • 恒温油槽 トーマス科学

    恒温油槽

    トーマス科学
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
    トラスコ品番462-7717質量(kg)19電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)21安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズヒーターシースワイヤ式 1.4kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
  • 恒温油槽 トーマス科学

    恒温油槽

    トーマス科学
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
    トラスコ品番462-7709質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)36安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)ヒーターシースワイヤ式 2kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.05℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
    付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7695質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)42安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
  • 恒温水槽 トーマス科学

    恒温水槽

    トーマス科学
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
    付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7687質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)28安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
    冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学
    279,800税込307,780
    1台
    30日以内出荷
    空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
    冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7814材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学
    609,800税込670,780
    1台
    3日以内出荷
    600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
    冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7784材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)490寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350質量(kg)44高さ(mm)330奥行(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)2冷凍機空冷式600W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC404A
加熱/冷却機器