カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 増田理化工業
- アズワン(443)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(131)
- TGK(東京硝子器械)(66)
- ADVANTEC(64)
- ヤマト科学(63)
- 三商(59)
- 日伸理化(58)
- ケニス(46)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- 大科電器(23)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
温度過昇防止装置
増田理化工業¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
中温度ホットプレート
増田理化工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。温度範囲(℃)室温+5~80ステージ寸法(mm)450×300材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
オイルバス
増田理化工業¥97,980税込¥107,7781個当日出荷ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。ヒーター容量(W)700付属品保護シート(2枚)材質SUS304質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)室温+5~199電源AC100V・7A内寸法(mm)Φ240×130温度精度±0.5~1℃(撹拌時)温度調整方法白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
ホットプレート
増田理化工業¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。使用温度範囲(℃)50~250材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)温度調整方法液体膨張式
ホットプレート
増田理化工業¥219,800~税込¥241,780~1個翌日出荷高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
MSD送風定温乾燥器
増田理化工業¥229,800税込¥252,7801台当日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。質量(kg)約53電源AC100V (50/60Hz) 12.5A方式強制循環式外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.8℃(250℃時)タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
セパレート型ホットプレート
増田理化工業¥379,800税込¥417,7801個(1個)翌日出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
MSD送風定温乾燥器
増田理化工業¥279,800税込¥307,7801台(1台)当日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)質量(kg)約67電源AC100V 50/60Hz 14A方式強制循環式外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.34タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
セパレート型ホットプレート
増田理化工業¥369,800税込¥406,7801個翌日出荷プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
卓上型マッフル炉
増田理化工業¥549,800~税込¥604,780~1個当日出荷断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。運転方式1パターン台形定値制御運転常用温度(℃)1000温度制御SSRによるPID制御方式最高使用温度(℃)1100
定温乾燥器
増田理化工業¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
恒温水槽(サーモマック)
増田理化工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)室温+5~70電源AC100V・50/60Hz・7.5A槽内寸法(mm)200×190×85本体寸法(mm)209×216×218安全装置フロート式空焚防止装置温度精度±0.02~0.1(37℃時)温度制御方式PID制御(デジタル表示)ヒーター容量(W)700撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
ウォーターバス
増田理化工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。ヒーター容量(W)500材質ステンレスSUS304