絞り込み
ブランド
- 増田理化工業
- アズワン(95)
- ADVANTEC(28)
- トーマス科学(19)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- 日伸理化(10)
- ヤマト科学(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- IKA(7)
- DLAB(6)
- ケニス(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- スギヤマゲン(4)
- 三商(4)
- radleys(4)
- ダイヤアクアソリューションズ(3)
- JEIO TECH(3)
- フーバー(2)
- ブランドをもっと見る
特価

恒温水槽(サーモマック)
増田理化工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)室温+5~70電源AC100V・50/60Hz・7.5A槽内寸法(mm)200×190×85本体寸法(mm)209×216×218安全装置フロート式空焚防止装置温度精度±0.02~0.1(37℃時)温度制御方式PID制御(デジタル表示)ヒーター容量(W)700撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変