絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • アズワン(142)
  • 三商(59)
  • ヤマト科学(51)
  • ケニス(31)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • ナリカ(21)
  • JEIO TECH(20)
  • SIBATA(柴田科学)(15)
  • 大科電器(15)
  • アサヒ理化製作所(11)
  • ショウエイ(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • 日伸理化(9)
  • 増田理化工業(9)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(8)
  • エスペック(7)
  • scinics(サイニクス)(7)
  • コクゴ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業

    フィルムヒーター制御基板キット

    共立電子産業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
    仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
  • ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業

    ヒーターユニット基板完成品

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
    電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子抵抗値(Ω)約10
加熱/冷却機器