絞り込み
最高温度(℃)
  • 1200
  • 60(3)
  • 80(6)
  • 150(4)
  • 200(10)
  • 250(12)
  • 300(18)
  • 350(13)
  • 380(2)
  • 400(10)
  • 430(2)
  • 450(3)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(5)
  • 650(4)
  • 800(4)
  • 900(3)
  • 1050(3)
  • 1150(5)
ヒーター容量(W)
  • 1400(1)
ブランド
  • アサヒ理化製作所(2)
  • アズワン(1)
  • アドバンス理工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(18)
350(13)
400(10)
500(8)
600(5)
1150(5)
1200
最高温度(℃)をもっと見る
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式

    アサヒ理化製作所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
  • 卓上型ランプ加熱装置 アドバンス理工

    卓上型ランプ加熱装置

    アドバンス理工
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    20日以内出荷
    寸法(mm)【試料】20×2圧力【プロセス】10Pa~大気圧(RP使用、室温無負荷)※真空排気装置はオプション雰囲気【加熱】大気中、低真空中、不活性ガス中
  • プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワン

    プログラム管状電気炉 TMFシリーズ

    アズワン
    547,000税込601,700
    1台
    当日出荷
    常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
    材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付

    アサヒ理化製作所
    159,800税込175,780
    1個
    28日以内出荷
    制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
実験研究用ホットプレート