絞り込み
最高温度(℃)
- 380(1)
- 420(1)
- 450(1)
- 500(3)
プレート寸法(mm)
- 180×180
- 50×50(5)
- 60×60(3)
- 100×100(14)
- 120×120(4)
- 150×150(11)
- 170×170(8)
- 184×184(2)
- 200×200(10)
- 250×250(13)
- 254×254(3)
- 260×260(3)
- 300×210(2)
- 300×250(3)
- 338×238(3)
- 350×250(3)
- 400×300(9)
- 450×300(7)
- 500×350(5)
- 550×350(3)
- プレート寸法(mm)をもっと見る
ヒーター容量(W)
- 680(1)
- 780(1)
- 1000(3)
材質(プレート)
- セラミック(5)
ブランド
- IKA(3)
- ケニス(1)
- レオナ(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
380(1)
420(1)
450(1)
500(3)

デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ
IKA¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
ホットプレート
レオナ¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。質量(kg)2.7電源(V)100最高温度(℃)420(780W)天板寸法(mm)180×180コード長さ(mm)1.5材質(天板)セラミック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94ヒーター容量(W)780
ホットプレート
IKA¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック
ホットプレート
ケニス¥52,980税込¥58,2781個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング