絞り込み
最高温度(℃)
- 200(4)
- 250(2)
- 260(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 600(1)
- 800(1)
プレート寸法(mm)
- 200×200
- 50×50(5)
- 60×60(3)
- 100×100(14)
- 120×120(4)
- 150×150(11)
- 170×170(8)
- 180×180(5)
- 184×184(2)
- 250×250(13)
- 254×254(3)
- 260×260(3)
- 300×210(2)
- 300×250(3)
- 338×238(3)
- 350×250(3)
- 400×300(9)
- 450×300(7)
- 500×350(5)
- 550×350(3)
- プレート寸法(mm)をもっと見る
ヒーター容量(W)
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 1000(1)
- 2400(1)
材質(プレート)
- アルミニウム(4)
- 銅(1)
ブランド
- MSAファクトリー(6)
- アズワン(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
200(4)
250(2)
260(1)
300(1)
400(1)
600(1)
800(1)

汎用ホットプレート
アズワン¥34,700税込¥38,1701個当日出荷から翌々日出荷加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
MSAファクトリー¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
アズワン¥572,000税込¥629,2001個22日以内出荷最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ 防水機能付き
MSAファクトリー¥919,800税込¥1,011,7801個18日以内出荷多孔質セラミック防水機能付きホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-47電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PA20シリーズ
MSAファクトリー¥919,800税込¥1,011,7801個18日以内出荷多孔質セラミックホットチャック 最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□200電源電圧(V)AC100電気容量1500Wアズワン品番63-1269-45電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥1,098,000税込¥1,207,8001個13日以内出荷から20日以内出荷ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)800センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ
MSAファクトリー¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ω電源電圧(V)AC100電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
Fineデジタル式ホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。TGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コードプレート寸法(mm)200×200×25安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ使用環境温度(℃)5~35ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)0~260調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位