絞り込み
最高温度(℃)
  • 150
  • 60(3)
  • 80(6)
  • 200(10)
  • 250(12)
  • 300(17)
  • 350(13)
  • 380(2)
  • 400(10)
  • 430(2)
  • 450(3)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(5)
  • 650(4)
  • 800(4)
  • 900(3)
  • 1050(3)
  • 1150(5)
  • 1200(4)
プレート寸法(mm)
  • 40×40(2)
  • 50×50(2)
  • 100×100(2)
ブランド
  • MSAファクトリー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(17)
350(13)
400(10)
500(8)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート MSAファクトリー

    ホットプレート

    MSAファクトリー
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷から40日以内出荷
実験研究用ホットプレート