絞り込み
最高温度(℃)
- 80
- 60(3)
- 150(4)
- 200(10)
- 250(12)
- 300(18)
- 350(13)
- 380(2)
- 400(10)
- 430(2)
- 450(3)
- 500(8)
- 550(4)
- 600(5)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 150×100(1)
- 200×190(1)
- 220×150(1)
- 300×300(1)
- 450×300(3)
ヒーター容量(W)
- 50(1)
- 120(1)
- 160(1)
材質(プレート)
- アルミニウム(1)
- ステンレス(4)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 日伸理化(2)
- アズワン(1)
- 増田理化工業(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80
200(10)
250(12)
300(18)
350(13)
400(10)
500(8)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

中温度ホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から10日以内出荷高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
中温度ホットプレート
増田理化工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。温度範囲(℃)室温+5~80ステージ寸法(mm)450×300材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
低温 クール プレート
日伸理化¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
中温度ホットプレート NHPシリーズ
日伸理化¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。温度範囲(℃)(室温+5)~80天板寸法(mm)300×450材質(天板)SUS304質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85温度精度±0.1~0.5℃
ホットプレート
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
薄型中温度プレート
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)