絞り込み
最高温度(℃)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 300(14)
  • 350(7)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 430(2)
  • 500(3)
  • 550(4)
  • 600(1)
  • 900(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
プレート寸法(mm)
  • 100×100(4)
  • 140×140(1)
  • 150×150(2)
  • 170×170(8)
  • 184×184(2)
  • 200×200(3)
  • 250×250(7)
  • 254×254(2)
  • 280×190(1)
  • 300×210(2)
  • 300×300(1)
  • 330×330(1)
  • 400×200(1)
  • 400×300(9)
  • 400×400(1)
  • 450×300(1)
  • 700×500(2)
ヒーター容量(W)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 680(4)
  • 700(1)
  • 900(4)
  • 950(1)
  • 1000(6)
  • 1300(3)
  • 1400(8)
  • 1430(2)
  • 1500(2)
  • 1887(1)
  • 1890(1)
  • 2000(1)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(24)
  • ステンレス(2)
  • 銅(1)
ブランド
  • アズワン
  • MSAファクトリー(22)
  • 畑電機製作所(11)
  • 日伸理化(9)
  • 増田理化工業(7)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ADVANTEC(4)
  • IKA(4)
  • ケニス(4)
  • ライスター・テクノロジーズ(4)
  • 日本フリーザー(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 桐山製作所(2)
  • コーニング(2)
  • 三商(2)
  • 坂口電熱(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
60(3)
250(2)
300(14)
350(7)
380(2)
400(2)
430(2)
500(3)
550(4)
900(2)
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥69,900~税込¥76,890~
    1台
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    ¥32,100~税込¥35,310~
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥43,800~税込¥48,180~
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(アナログタイプ)

    アズワン
    ¥45,900~税込¥50,490~
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    1台
    取扱停止中
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥139,000税込¥152,900
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
  • セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ アズワン

    セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ

    アズワン
    ¥72,400税込¥79,640
    1個
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
    材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
  • ネオホットプレート アズワン

    ネオホットプレート

    アズワン
    ¥117,000税込¥128,700
    1台
    当日出荷
    材質(プレート)アルミニウム質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)制御方式PID制御耐荷重(kg)約10最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135プレート寸法(mm)400×300温度分布(幅)10℃(at 300℃)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-5170-11
  • セラミックホットプレート アズワン

    セラミックホットプレート

    アズワン
    ¥56,500税込¥62,150
    1台
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
  • クールプレート クール CP-150シリーズ アズワン

    クールプレート クール CP-150シリーズ

    アズワン
    ¥117,000税込¥128,700
    1台
    翌々日出荷
    デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
    仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×251×108最大消費電力(W)250設定温度範囲0~35℃(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-02
  • 汎用ホットプレート アズワン

    汎用ホットプレート

    アズワン
    ¥34,700~税込¥38,170~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
    用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム
  • ホットプレート用非粘着シート アズワン

    ホットプレート用非粘着シート

    アズワン
    ¥3,530~税込¥3,883~
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    入数1袋(5枚入)
  • ハイパワーデジタルホットプレート アズワン

    ハイパワーデジタルホットプレート

    アズワン
    ¥112,000税込¥123,200
    1台
    当日出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
    電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~400/430タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
  • 電子着火式ブンゼンバーナー 市販ガス用カートリッジアダプター アズワン

    電子着火式ブンゼンバーナー 市販ガス用カートリッジアダプター

    アズワン
    ¥40,080税込¥44,088
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)・真鍮・PP(ポリプロピレン)・アルミニウムアズワン品番5-5010-15適合ボンベ市販用
  • クールプレート クール&ウォーム アズワン

    クールプレート クール&ウォーム

    アズワン
    ¥137,000税込¥150,700
    1台
    翌々日出荷
    デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
    仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    ¥143,000税込¥157,300
    1台
    当日出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
    質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
  • 耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ アズワン

    耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

    アズワン
    ¥87,900税込¥96,690
    1個
    当日出荷
    プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
  • ホットプレート 警報ブザー付き アズワン

    ホットプレート 警報ブザー付き

    アズワン
    ¥139,000税込¥152,900
    1個
    翌々日出荷
    プログラム機能付きです。
    仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)10温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)300×300型番HPD-3000BZB電源コード(m)3Pプラグ材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)321×333×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-12安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
  • ホットプレート 警報ブザー付き アズワン

    ホットプレート 警報ブザー付き

    アズワン
    ¥171,000税込¥188,100
    1個
    当日出荷
    プログラム機能付きです。
    仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)14.5温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)450×300型番HPD-4500BZB電源コード(m)3(プラグ無)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)471×337×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-11安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
  • ホットプレート600 アズワン

    ホットプレート600

    アズワン
    ¥242,000~税込¥266,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
  • ビッグホットプレート アズワン

    ビッグホットプレート

    アズワン
    ¥239,000税込¥262,900
    1個
    10日以内出荷
    仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
  • 外部温度センサー(K熱電対) アズワン

    外部温度センサー(K熱電対)

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
    適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2温度センサーK熱電対アズワン品番1-5470-04
  • シャマルホットプレート(SQUARE) アズワン

    シャマルホットプレート(SQUARE)

    アズワン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
  • メガホットプレート アズワン

    メガホットプレート

    アズワン
    ¥229,000税込¥251,900
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5885-01
  • ガス置換装置 アズワン

    ガス置換装置

    アズワン
    ¥101,000税込¥111,100
    1個
    翌々日出荷
    Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
    仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
  • ガス置換装置 アズワン

    ガス置換装置

    アズワン
    ¥39,600税込¥43,560
    1個
    翌々日出荷
    陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
    付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚仕様軟質ボトル用寸法(mm)Φ88×215内径(Φmm)パッキン:88アズワン品番4-6373-12
  • ガス置換装置 アズワン

    ガス置換装置

    アズワン
    ¥37,000税込¥40,700
    1個
    翌々日出荷
    真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
    付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚仕様硬質ボトル用寸法(mm)Φ63×90内径(Φmm)パッキン:63アズワン品番4-6373-11
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    ¥72,500~税込¥79,750~
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    ¥50,000~税込¥55,000~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    ¥67,200~税込¥73,920~
    1台
    22日以内出荷から23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    ¥48,100税込¥52,910
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
    仕様加熱能力最高温度:Max.380℃ ヒーター出力:350W トッププレート寸法:120×120 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-88
  • 海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン

    海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ

    アズワン
    ¥69,900~税込¥76,890~
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • 真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
  • 真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ

    アズワン
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ

    アズワン
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
  • 超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ アズワン

    超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ

    アズワン
    ¥502,000~税込¥552,200~
    1個
    22日以内出荷
    材質(プレート)インコネル電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対最高耐熱温度(℃)900ヒーター容量(W)2000
実験研究用ホットプレート