絞り込み
最高温度(℃)
- 200(1)
- 450(1)
プレート寸法(mm)
- 230×230(1)
- 280×280(1)
ヒーター容量(W)
- 200(1)
- 1200(1)
- 1700(1)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- アズワン(20)
- 増田理化工業(5)
- ケニス(4)
- IKA(2)
- 三商(2)
- 日伸理化(2)
- 坂口電熱(2)
- 小池精密機器製作所(2)
- 八光電機(1)
- アサヒ理化製作所(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- フナコシ(1)
- レオナ(1)
- 畑電機製作所(1)
特価
「最高温度(℃)」から絞り込む
200(1)
450(1)

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台欠品中水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
ホットプレート NP型
SIBATA(柴田科学)¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から22日以内出荷・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置