- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ブロワ/集じん
- 3ページ目
3ページ目: ブロワ/集じん
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。
付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)
トラスコ品番658-7602
セット内容バッテリー・充電器
幅(mm)230
高さ(mm)420
奥行(mm)770
電源(V)54
風速(km/h)195
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70
耐候性約3年
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減。新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で操作性が向上。ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに。用途に合せて風速を2段階に切り換えられる。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ノズル、ローラー、ダストバッグ(30L)、延長コード(10m)
質量(kg)4
電流(A)10.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480
風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3
ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62
真空度(kPa)最大3.8
比率(粉砕比率)10:1
取扱説明書(1MB)
ダストバッグ容量(L)30
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。
質量(kg)2.5(バッテリーを除いた)
モータータイプBLDC (ブラシレス)
風量(m3/min)11.33
全長(cm)90
全高(cm)27
バッテリー電圧(V)36
音圧レベル(dB)65
全幅(cm)12
音響パワーレベル(dB)100
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6
消費電力(W)1,050
電源100V
吸込仕事率(W)低速46、高速87
風速(m/s)低速:7、高速:86
風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23
サイズ(mm)905×195×400(H)
ダストバッグ容量(L)25
1個(1台)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。
掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで
清掃作業をスムーズに行えます。
充電式で電源がないところでも使用できます。
コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。
質量(g)約570
タイプ充電器無
風量(m3/min)0~3.0
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
最大風速(m/s)21.5
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
長さ(mm)331
幅(mm)408
高さ(mm)369
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
仕様連動機能なし
タイプ乾湿両用
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
騒音値(dB)56~66(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
短く先の細いノズルでゴミを狙いやすいシリコン製ブロアー。ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。横にして置いた時の転がりの抑制にもなります。ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
1個
¥1,160
税込¥1,276
8日以内出荷
本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに 。ビニール製品の空気入れ・空気抜きに
質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)
電圧(V)DC7.2
温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)
ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC7.2
充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時
入力電流(A)充電プラグ:2
バッテリー容量(mAh)4000
関連資料(25.62MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
風圧1600g以上の強力ブロワー。4段階の風量調整が可能。充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし
仕様最高風圧:1600g
セット内容本体、ノズル(2種)
定格電圧(V)DC21 またはDC18
本体寸法(mm)約120×250×85
本体質量(g)約480
最大電流(A)35
最大電力(W)710
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
風圧450g以上の強力ブロワー。充電式で繰り返し使用&持ち運びに便利
用途切りくず、落ち葉、その他ゴミの吹き飛ばし
仕様最高風圧:460g
定格電圧(V)DC21 またはDC18
本体寸法(mm)約150×240×90
本体質量(g)約525
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)とTPG-PI-S(ファントム)に付属されているMノズルです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-M(トムキャット)、TPG-PI-S(ファントム)
寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×59
先端ノズル径(Φmm)16.5
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
突風ガンTPG-PI-S(ファントム)Sノズルです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-S(ファントム)
寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×80
先端ノズル径(Φmm)6
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。
仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A
付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1
質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く
質量(g)約150
種類電池:リチウムイオン電池
電圧(V)DC18
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12,800(最大)
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC20
風量(m3/min)~約6.0(最大)
風速(m/s)~約70(最大)
本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)
バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)【本体】:DC36
充電時間(分)約60
比率(バキューム 粉砕)約10:1
ダストバッグ容量(L)約12
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
軽量設計なので、片手で使いやすい!。オイルは無給油でメンテナンス不要!
用途吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等
質量(kg)0.5(本体のみ)
風速(m/s)33
時間バッテリー作動:(約)13分
バッテリーDC18V3000Ah
回転速度(min-1[r.p.m])32000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×8.3×17.5
取扱説明書(1.94MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!。ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法)
質量(g)800
定格電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262
連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah)
風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1台2役!!。1台で吹き飛ばし、集塵が可能!!。LEDライト付き!!
用途吹き飛ばしや吸い込み作業に。
回転数(min-1[r.p.m])140,000
定格電力(W)180
本体質量(g)300
風速(m/s)52
使用時間2時間~15分
充電時間4~5時間
LED400Lm
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】4000(×2個)
本体寸法(cm)15×8.6×4
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
収納容量(L)【ガーデンバッグ】297
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。
付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1
材質樹脂
色サンドベージュ
質量(g)1540
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)5.6
定格消費電力(W)550
ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230
最大風量(m3/min)2.3
定格時間15分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200
風圧(kPa)最大3.9
1台
¥5,980
税込¥6,578
翌々日出荷
風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7596
セット内容バッテリー・充電器
幅(mm)165
高さ(mm)320
奥行(mm)835
電源(V)18
風速(km/h)200
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70
耐候性約3年
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
質量(kg)本体乾燥:5.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×410×435
風量(m3/min)10.7
燃料タンク容量(L)0.66
最大風速(m/s)76.5
排気量(cm3)25.4
1台
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
質量(kg)本体乾燥:4.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×350
風量(m3/min)10
燃料タンク容量(L)0.47
最大風速(m/s)84.9
排気量(cm3)25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
質量(kg)本体乾燥:3.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
風量(m3/min)12.9
燃料タンク容量(L)0.6
最大風速(m/s)76.7
排気量(cm3)25.4
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2 m3/min、風速53.6 m/sを提供。両手利き用の無段変速スライド式ロックレバーにより、右手・左手どちらからでも任意の風速/風量にロック可能。騒音の低減によりブロワーが騒音規制に準拠し、ユーザーおよび近隣にとって環境騒音が抑えられる。即時に起動するため、立ち上げ時間が短縮し生産性が向上。バッテリーが無くなるまでハイパワーを持続
質量(kg)3.2~4.3 (2.0 Ah - 12.0 Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
風量(m3/min)0~14.2
風速(km/h)0~193
出力(N)12.2(風力)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])0~21000(無負荷時)
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。
質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6
最大出力(W)モーター:750
最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安(1充電当あたり)約8円
最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68
運転時間(分)連続運転:(目安)約18
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
エンジン式に勝る強力な風量を発揮。なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。パワフルで軽快な作業を実現しています。
質量(kg)(ベルト、バッテリー除く)2.6
最大出力(W)モーター:750
最大風量(m3/min)(ラウンドノズル装着時)14.3
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安(1充電当あたり)約8円
最大風速(m/s)(ファンノズル装着時)68
運転時間(分)連続運転:(目安)約18
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
風量(m3/min)10.3(通常時)/11.4(ターボモード時)
最大風速(m/s)45.8(通常時)/50.6(ターボモード時)
連続動作時間約11~12分(通常時)/約7~8分(ターボモード時)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。