絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(2)
最大風量(m3/min)
- 1.3
- 0~3.2(2)
- 0~3.6(2)
- 0.08(1)
- 1.1(3)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 2.2(2)
- 2.3(2)
- 2.6(2)
- 2.8(2)
- 3.1(3)
- 3.4(3)
- 3.5(7)
- 4.1~11.6(2)
- 10(2)
- 13.4(3)
- 13.8(2)
- 14.3(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 15~20未満(1)
ブランド
- マキタ(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(2)

充電式集じん機(本体のみ)
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W。振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。用途※40Vmax本体のみ仕様
充電式集じん機 粉塵専用
マキタ¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷吸込仕事率アップ+低騒音長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)8.5高さ(mm)421電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)75/25集塵容量(L)15風量(m3/min)1.3真空度(kPa)11運転音(dB)(A)59/51