絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2
  • 3.6(1)
  • 7.4(6)
  • 10.8(3)
  • 12(2)
  • 14.4(10)
  • 18(31)
  • 36(33)
  • 54(1)
  • その他(15)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(1)
7.2
7.4(6)
10.8(3)
12(2)
14.4(10)
18(31)
36(33)
54(1)
その他(15)
  • JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)

    JET WILD 充電式エアーブロアー

    YAMAZEN(山善)
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷
    本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
    用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに 。ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000
ブロワ/集じん