絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
最大風量(m3/min)
- 1.7
- 0~3.2(2)
- 0~3.6(2)
- 0.08(1)
- 1.1(3)
- 1.3(2)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2.2(2)
- 2.3(2)
- 2.6(2)
- 2.8(2)
- 3.1(3)
- 3.4(3)
- 3.5(7)
- 4.1~11.6(2)
- 10(2)
- 13.4(3)
- 13.8(2)
- 14.3(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- EARTH MAN(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)

S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)
EARTH MAN(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃にセット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4風圧(kPa)(最大)約3![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)
充電式ブロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)高さ(mm)556電圧(V)DC14.4風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A





![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)