絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.4(1)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.33(1)
  • 2.6(1)
  • 130(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(1)
  • 30分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5
  • 2(10)
  • 2.5(5)
  • 3(7)
  • 4(15)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 2500(2)
  • -(1)
保証期間
  • 6か月(1)
6か月
ブランド
  • 日動工業(1)
  • マキタ(1)
  • エレテカ(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
日動工業・マキタ・エレテカ・ヒロ・コーポレーション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.4(1)
10.8(1)
14.4(1)
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)155質量(kg)1.4(バッテリー含む)高さ(mm)184風量(m3/min)0~2.6騒音レベル(dB(A))77
  • エアダスターブロワー突風GUN 日動工業

    エアダスターブロワー突風GUN

    日動工業
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
    仕様屋内用
  • コンパクトハイパーブロアーファン ヒロ・コーポレーション

    コンパクトハイパーブロアーファン

    ヒロ・コーポレーション
    4,988税込5,487
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
    用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書材質ABS+SUS電源DC5V2A本体質量(g)295定格消費電力(W)55使用時間(弱)約90、(強)12保証期間6か月充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162入数1台ポート充電:USB Type-C
  • 充電式ブロワー エレテカ

    充電式ブロワー

    エレテカ
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量ハイパワー風量
    付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット幅(mm)160全長(mm)920質量(kg)1.24電圧(V)DC14.4全高(mm)180風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130風速(m/s)弱:36、強:52連続使用時間(分)約30バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約50適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
ブロワ/集じん