絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4
  • 3.6(1)
  • 7.2(1)
  • 7.4(5)
  • 10.8(3)
  • 12(2)
  • 18(30)
  • 18.5(1)
  • 36(34)
  • 54(1)
  • その他(15)
最大風量(m3/min)
  • 1.7(2)
  • 3(1)
  • 3.1(3)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 130(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
充電時間
  • 30分未満(2)
  • 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
ブランド
  • マキタ(4)
  • EARTH MAN(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • エレテカ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
マキタ・EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・エレテカ・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
7.4(5)
10.8(3)
12(2)
14.4
18(30)
18.5(1)
36(34)
54(1)
その他(15)
  • 充電式ブロワ 14.4V マキタ

    充電式ブロワ 14.4V

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで強力吹き飛ばし
    用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • 14.4/18Vコードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4/18Vコードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい クラストップの大風量 風量切替レバー搭載でラクラク風量調整 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
    用途粉じん専用仕様2スピード、連動コンセントなし質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4吸込仕事率(W)強:45、弱:15風量(m3/min)3.3連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20集塵量(L)3運転音(dB)強:77、弱:67バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]適合バッテリーA-60698,A-60660
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    たったままで軽快吹き飛ばし
    質量(kg)1.7電圧(V)14.4風量(m3/min)3.1使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
  • S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌日出荷
    吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
    用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃にセット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4風圧(kPa)(最大)約3
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    立ったままで軽快吹き飛ばし
    用途落ち葉・ゴミの清掃に付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF長さ(mm)843幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)208電圧(V)14.4風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)最大66、平均54連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用約17、フル約22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 充電パックアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    充電パックアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
    電圧(V)14.4
  • 充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブロア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
    付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)高さ(mm)556電圧(V)DC14.4風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A
  • 充電式ブロワー エレテカ

    充電式ブロワー

    エレテカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量ハイパワー風量
    付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット幅(mm)160全長(mm)920質量(kg)1.24電圧(V)DC14.4全高(mm)180風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130風速(m/s)弱:36、強:52連続使用時間(分)約30バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約50適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
ブロワ/集じん