絞り込み
材質
  • アルミ
  • その他(3)
  • スチール(10)
  • ステンレス(5)
  • ナイロン(7)
  • ポリアセタール(1)
  • 塩ビ(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • エスコ(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドガン エスコ結束バンドガンエスコ
7,120税込7,832
1丁
翌日出荷
オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。締め付け調整ダイヤル付き。オートカット。
材質アルミニウム合金質量(g)300バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.2以下サイズ(mm)160×130×20
ケーブルタイガン/テンション・締付け調整機能/対応バンド幅 2.4~4.8mm/配線管理 ナイロン結束バンド用 ケーブルタイ取付・切断工具 StarTech.comケーブルタイガン/テンション・締付け調整機能/対応バンド幅 2.4~4.8mm/配線管理 ナイロン結束バンド用 ケーブルタイ取付・切断工具StarTech.com
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
結束用ケーブルタイガン:携帯しやすいポケットサイズの結束工具。ナイロン結束バンドの取り付け、テンション調整、余分な部分の切断を一動作で行うツール。配線結束やネットワーク設備の整線に適した設計。TAA準拠簡単操作で均一な結束:握りやすいハンドルとトリガー機構による軽快な操作性。結束と同時に余分な部分をカットし、切断面に鋭利な突起が残らず、安全で美しい仕上がりを実現。サーバールームや配線ラックでの効率的なケーブル整理。さらに、テンションダイヤルで結束の強さを事前に設定可能ナイロン製結束バンド対応:LANケーブルや電源コードなど、さまざまな長さのナイロン製結束バンドに対応する結束バンド用工具。幅2.4mm~4.8mm、厚さ最大1.6mmのバンドに対応し、配線や設置作業など幅広い用途で使用可能。TAA準拠耐久性に優れた軽量設計:切断機構などの高負荷部分には高強度のS45Cスチールを採用。ハンドルおよび筐体には軽量で耐腐食性に優れたアルミ合金を使用。高品質構造で、長期にわたり安定した使用を実現ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT機器やネットワーク設備など、安定した配線・結束作業が求められる現場向けに設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途ケーブルや配線をしっかり固定結束バンドを均一かつ確実に締め付け材質スチール、アルミ長さ(mm)156幅(mm)127ブラック&レッド高さ(mm)20質量(g)304湿度(%RH)30~70RH保存温度(℃)-40~70動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト用リベット打ち込み工具 PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用リベット打ち込み工具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。材質アルミアセタールトラスコ品番825-7388長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
メタルエンボス刻印用テープ PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス刻印用テープPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1袋(10個)
当日出荷から95日以内出荷
幅(mm)12.7

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

結束工具