絞り込み
タンク容量(L)
- 0.1(1)
ブランド
- オーム電機
- アイリスオーヤマ(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- TEKNOS(2)
- ダイニチ工業(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- エスケイジャパン(1)
- スリーアップ(1)
- siroca(1)
- YUASA(ユアサ)(1)
「適合床面積」から絞り込む

アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付
オーム電機¥1,779税込¥1,9571台翌々日出荷ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式水タンク容量(mL)100