絞り込み
タンク容量(L)
- 0.1(1)
- 4(1)
連続使用時間
- 10~20時間未満(1)
ブランド
- オーム電機
- ACRIVO(4)
- CCP(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- siroca(5)
- TEKNOS(7)
- TOPLAND(6)
- UYEKI(14)
- YAMAZEN(山善)(18)
- アイリスオーヤマ(12)
- アピックス(17)
- グリーンハウス(5)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- ダイニチ工業(22)
- ナカトミ(3)
- ビッグバイオ(4)
- 三菱重工(5)
- 日立(3)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
特価

アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付
オーム電機¥1,779税込¥1,9571台翌々日出荷ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書仕様加湿量:約12±5ml/h本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式水タンク容量(mL)100
UV機能付き超音波加湿器
オーム電機¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)
















![加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05486822-261002-02.jpg)