絞り込み
長さ(m)
  • 15(6)
  • 30(10)
  • 32(1)
  • 50(8)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(4)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(20)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(14)
  • イチネンTASCO(7)
  • 未来工業(6)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • エスコ(4)
  • ネグロス電工(3)
  • グッドマン(3)
  • SK11(3)
  • JAPPY(2)
  • 富士商(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • Greenlee(1)
  • 共立電機(1)
  • 立山電線(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
  • 5.2(1)
  • 6.2(3)
  • 7(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンスリムライン JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンスリムライン

    JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
    付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)
  • ブラックエース JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックエース

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
    形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂線径(Φmm)5.2寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
  • ブラックスリムライン スリムヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックスリムライン スリムヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
    破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
  • フラットスチール釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    フラットスチール釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
    用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
  • オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
    付属品収納ケース(ガイドリング付き)仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
    破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
  • フラットオレンジライン JEFCOM(ジェフコム)

    フラットオレンジライン

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
    付属品収納ケース線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
  • ハンディスチール(テーパーワン) JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディスチール(テーパーワン)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1台(30m)
    当日出荷
    30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
    使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
  • スピーダーワン(J2) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J2)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
    種別ダブルロッド材質PET
  • リーダーケース JEFCOM(ジェフコム)

    リーダーケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)
  • 別売り交換式ヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    別売り交換式ヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
  • クイックワン JEFCOM(ジェフコム)

    クイックワン

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
    ねじサイズM5
  • リーダーケース JEFCOM(ジェフコム)

    リーダーケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
  • テーパーワン(オートPP) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(オートPP)

    JEFCOM(ジェフコム)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    現場に合わせて、 二刀流の使い方。呼線送りをサポート。 お持ちの電動ドライバーを接続するだけで呼線を自動送り。 手送りの負担を減らし、通線作業を効率化。分離式構造で柔軟に対応。 駆動部とケースを合体。現場状況に合わせて脱着。呼線ロッド(テーパーワン) 長さ:30m。使用方法。1.グリップユニットの六角軸ビット(6.35mm)に電動ドライバーを取り付けます。2.電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います。ケーブル潤滑剤のご使用はお控えください。
    仕様個装梱包:個装箱・シール材質ケース:PP,ABS,LDPE,PA、呼線:PET質量(kg)2.15組立寸法(mm)本体:660×100×560破断荷重(kN[kgf])全体:0.8(90)
  • 先端誘導具(イージージョイント用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導具(イージージョイント用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
    用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25
  • スピーダーワン(ケース付セット) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(ケース付セット)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個(15m)ほか
    翌日出荷
    スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
    用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
    質量(kg)1.57全長(m)50線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
    種別トリプルロッド材質PETタイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(50m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(30m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • ポイントカンサーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントカンサーチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
    ロッド長さ(m)(送信アンテナ用)30
  • ポイントカンサーチ JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントカンサーチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
    セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
通線ワイヤー