絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(41)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • エーゼット(27)
  • 出光NTG(27)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(25)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
  • 出光興産(24)
  • エムーゲ・フランケン(23)
粘度
  • 10(13)
  • 15(6)
  • 22(5)
  • 32(43)
  • 45.8(3)
  • 46(34)
  • 50(4)
  • 56(9)
  • 68(38)
  • 100(28)
  • 100.2(2)
  • 101(2)
  • 110(3)
  • 150(13)
  • 200(3)
  • 220(14)
  • 320(14)
  • 460(9)
  • 680(3)
  • その他(25)
内容量(L)
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.2(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(15)
  • 0.4(4)
  • 0.42(19)
  • 0.5(23)
  • 1(117)
  • 2(15)
  • 3.8(4)
  • 4(162)
  • 5(45)
  • 10(27)
  • 16(18)
  • 18(348)
  • 20(225)
  • 200(91)
  • 208(6)
適合
  • その他(14)
  • エアー工具(4)
  • エンジン(4)
  • ギヤ・歯車(21)
  • コンプレッサー(16)
  • タービン(14)
  • チェーン(28)
  • チェーンソー(12)
  • ポンプ(22)
  • モーター(2)
  • 一般機械(12)
  • 冷凍機(2)
  • 圧縮機(14)
  • 工作機械(24)
  • 摺動面(9)
  • 油圧機器(27)
  • 減速機(6)
  • 産業機械(3)
  • 発電機(2)
  • 軸受(15)
引火点(℃)
  • 140(6)
  • 150(5)
  • 172(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 210(5)
  • 212(5)
  • 220(8)
  • 228(8)
  • 230(11)
  • 238(8)
  • 240(10)
  • 242(6)
  • 244(5)
  • 248(9)
  • 250(8)
  • 252(7)
  • 256(8)
  • 258(8)
  • 260(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(156)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイルモノタロウ(65件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
当日出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。銅板腐食(100℃×3H)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タービンオイル TRUSCOタービンオイルTRUSCO(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。適合範囲タービン主成分潤滑基油粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
チェーンオイル マキタチェーンオイルマキタ(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1L)ほか
当日出荷
適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
シェルテラスオイルS2M シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2Mシェルルブリカンツ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
真空ポンプ油 ULVAC(アルバック)真空ポンプ油ULVAC(アルバック)(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(500mL×2缶)ほか
当日出荷
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ引火点(℃)200流動点(℃)-15.0>危険等級動粘度(mm2/s)44.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.878色(ASTM)L1.0>危険物の性状非水溶性
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル エーゼットコンプレッサーオイルエーゼット(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)ほか
当日出荷
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルトナS3M シェルルブリカンツシェルトナS3Mシェルルブリカンツ(37件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
欠品中
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
マシンオイル TRUSCOマシンオイルTRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油ISO粘度グレードISO VG46適合範囲マシン成分潤滑基油
水溶性切削油 エーゼット水溶性切削油エーゼット(64件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)ほか
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
スピンドルオイル TRUSCOスピンドルオイルTRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマルパスDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
タービンオイル エーゼットタービンオイルエーゼット(38件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)ほか
当日出荷
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
摺動面オイル モノタロウ摺動面オイルモノタロウ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(20L)
当日出荷
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル32 エーゼットジャッキーオイル32エーゼット(27件のレビュー)
599税込659
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
エアーツールオイル TRUSCOエアーツールオイルTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883淡黄色容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール AENEOS(旧:JXTGエネルギー)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)ほか
当日出荷
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産ダフニー スーパーギヤーオイル出光興産(8件のレビュー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。JIS規格JIS K 2219仕様FZG歯車試験(OKステージ):12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
629税込692
1本(500mL)ほか
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マシンオイル エーゼットマシンオイルエーゼット(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NEW HISCREW OIL NEXT 日立産機システムNEW HISCREW OIL NEXT日立産機システム(7件のレビュー)
14,498税込15,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制
形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
鉄工用タップ&ドリルオイル エーゼット鉄工用タップ&ドリルオイルエーゼット(27件のレビュー)
949税込1,044
1本(300mL)
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル10 エーゼットジャッキーオイル10エーゼット(34件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産ダフニー スーパーマルチオイル出光興産(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) エーゼットAZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)エーゼット(79件のレビュー)
999税込1,099
1本(0.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG46適合範囲サイクルエンジン等級FDグレード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
AZ水溶性チェーンソーオイル エーゼットAZ水溶性チェーンソーオイルエーゼット(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
シェルオマラS2G シェルルブリカンツシェルオマラS2Gシェルルブリカンツ(13件のレビュー)
15,900税込17,490
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バクトラオイル エクソンモービルバクトラオイルエクソンモービル(18件のレビュー)
109,800税込120,780
1缶(208L)
欠品中
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油(ASTM)L5.5全酸価(mgKOH/g)0.45使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ水溶性切削液(エマルジョン)モノタロウ(23件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーツールオイル 0.3L エスコエアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1本
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級アズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
...
工業用潤滑油