絞り込み
ブランド
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビコン用純正オイル 日立産機システム

    ベビコン用純正オイル

    日立産機システム(137件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
    用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
  • ジャッキーオイル32 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル32

    AZ(エーゼット)(28件のレビュー)
    599税込659
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル モノタロウ

    タービンオイル

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
  • レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    レギュラーチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1L)
    当日出荷
    油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ジャッキーオイル10 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル10

    AZ(エーゼット)(34件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • エアーツールオイル 0.3L エスコ

    エアーツールオイル 0.3L

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1本
    当日出荷
    エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
    薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)

    鉄工用タップ&ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(27件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • エアーツールプロテクター FALCON

    エアーツールプロテクター

    FALCON(22件のレビュー)
    879税込967
    1本(500mL)
    当日出荷
    高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
    容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
  • 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング

    新サンエスK1

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    898税込988
    1袋(500g)
    翌日出荷
    金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)

    BOLL(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
    ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 油砥石用オイル AZ(エーゼット)

    油砥石用オイル

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    539税込593
    1本(100mL)
    当日出荷
    油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
    用途油砥石用・一般家庭用の潤滑容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    409税込450
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
    用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 切削油 ホーザン

    切削油

    ホーザン(4件のレビュー)
    489税込538
    1個(30mL)
    当日出荷
    金属加工に欠かせない便利な切削油 金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。 加工する部分に塗ってご使用ください。 非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
    容量(mL)30アズワン品番64-5106-67危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用 白色ワセリンS 小堺製薬

    工業用 白色ワセリンS

    小堺製薬
    1,188税込1,307
    1個(500g)
    当日出荷
    化学・工業用薬品
    用途化学・工業用薬品危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)

    2サイクルエンジンオイル

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    519税込571
    1個(250mL)ほか
    欠品中
    高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
    用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46タイプ25:1引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AZ水溶性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ水溶性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
    用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ 4サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)

    AZ 4サイクルエンジンオイル

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(0.5L)
    当日出荷から6日以内出荷
    潤滑油
    用途発電機、耕運機等に適合範囲発電機、耕運機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-30毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    鉄工用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハンマーオイル AZ(エーゼット)

    ハンマーオイル

    AZ(エーゼット)(32件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)
    当日出荷
    潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
    用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに粘度ISO VG100適合範囲ハンマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エアツール用オイル KTC

    エアツール用オイル

    KTC(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(280mL)
    当日出荷
    エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。
    適合範囲エアツールトラスコ品番821-7896容量(mL)280容器寸法Φ50mm×H210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
  • シリコンオイル GA(グリーンエース)

    シリコンオイル

    GA(グリーンエース)(26件のレビュー)
    649税込714
    1本(100mL)
    当日出荷
    耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
    用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルストーン専用油 SK11

    オイルストーン専用油

    SK11(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    オイルストーン潤滑油
    用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。適合範囲オイルストーン成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) AZ(エーゼット)

    AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)

    AZ(エーゼット)(80件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(0.5L)
    欠品中
    2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
    用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG46適合範囲サイクルエンジン等級FDグレード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • AZ浄化槽機器専用オイル AZ(エーゼット)

    AZ浄化槽機器専用オイル

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
    用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    欠品中
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイルISO粘度グレードISOVG10成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハンマ用グリス30g マキタ

    ハンマ用グリス30g

    マキタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個(30g)
    当日出荷
    用途グリスパック方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
  • バキュームポンプオイル ロビネア(ROBINAIR)

    バキュームポンプオイル

    ロビネア(ROBINAIR)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(470cc)
    当日出荷
    ロビネア専用オイル
    危険物の類別非危険物
  • チェンオイル 京セラインダストリアルツールズ

    チェンオイル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    799税込879
    1缶(220mL)
    当日出荷
    水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器容器仕様缶スプレー成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    659税込725
    1本(300mL)
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス用ドリルオイル AZ(エーゼット)

    ステンレス用ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    549税込604
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
    用途ステンレス材の切削加工容器仕様PETノズル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 2石パーツクリーナー550mL 大澤ワックス

    2石パーツクリーナー550mL

    大澤ワックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
    仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級アズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • エアーツールオイル コンパクトツール

    エアーツールオイル

    コンパクトツール
    899税込989
    1本(200mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • マシンオイル GA(グリーンエース)

    マシンオイル

    GA(グリーンエース)(5件のレビュー)
    539税込593
    1本(200mL)
    欠品中
    中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
    用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。粘度(cSt)ISO VG 46粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スプレーオイル マキタ

    スプレーオイル

    マキタ
    679税込747
    1本
    当日出荷
    エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。 高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
    危険物の類別非危険物
工業用潤滑油
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
工業用潤滑油 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス